3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
5(2)
10(2)
15(2)
20(3)
25(3)
30(2)
50(1)
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)オールステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。 真鍮製350g直結式分銅付。 ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂) 特殊品として下記の仕様も製作可能。 木柄付金属ケース ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深 テープ幅(mm)13 材質ステンレス
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『巻尺』には他にこんなカテゴリがあります