絞り込み
ブランド
  • モトコマ(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • ステッドラー(1)
  • マグネスケール(1)
測定範囲(mm)
  • 200
  • 3尺2寸(3)
  • 9尺3寸(3)
  • 12尺(2)
  • 13尺5寸(3)
  • 50(3)
  • 100(6)
  • 150(32)
  • 300(47)
  • 400(4)
  • 450(15)
  • 455(2)
  • 500(10)
  • 600(36)
  • 900(4)
  • 1000(42)
  • 1200(4)
  • 1500(17)
  • 2000(19)
  • 3000(6)
材質
  • アルミ(5)
JIS規格取得
  • 取得済(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)カッターガイドスリムタジマツール(TJMデザイン)(35件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
アルミスケール ステッドラーアルミスケールステッドラー(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から7日以内出荷
デザイン性に優れた定規です。
材質アルミニウム幅(mm)35厚さ(mm)4ピッチ(mm)上段:1
指示板・スケール ES2N イマオコーポレーション指示板・スケール ES2Nイマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)アルミ(A1050P)、目盛り彫り込み(エッチング加工)タイプスケール穴径(Φmm)3.5
刃形直角定規(Ⅲ形 大菱計器製作所刃形直角定規(Ⅲ形大菱計器製作所
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
丸鋸一番 Gガイド モトコマ丸鋸一番 Gガイドモトコマ(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm)(ガイド)200材質(本体)アルミニウム適合材5寸材、150mm材
マグネスケール マグネスケールマグネスケールマグネスケール
119,000税込130,900
1個
翌日出荷から46日以内出荷
ケーブル長(m)3消費電流(mA)最大200
丸鋸一番 Lガイド モトコマ丸鋸一番 Lガイドモトコマ
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角に切断できます!突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズシンプルな突き当てで材料を簡単固定
有効長(mm)(ガイド)200材質(本体)アルミニウム適合材5寸材、150mm材

直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります

直尺・曲尺・角度計特集
おすすめ人気ランキング
直尺・曲尺・定規