絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • シンワ測定(8)
  • SK(新潟精機)(4)
  • 大菱計器製作所(3)
  • 東栄工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ウルマ計器製作所(1)
測定範囲(mm)
  • 2000
  • 3尺2寸(3)
  • 9尺3寸(3)
  • 12尺(2)
  • 13尺5寸(3)
  • 50(3)
  • 100(6)
  • 150(32)
  • 200(7)
  • 300(47)
  • 400(4)
  • 450(15)
  • 455(2)
  • 500(10)
  • 600(36)
  • 900(4)
  • 1000(42)
  • 1200(4)
  • 1500(17)
  • 3000(6)
材質
  • アルミ(6)
  • ステンレス(8)
JIS規格取得
  • 取得済(8)
校正証明書
  • 付き(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直尺シルバー シンワ測定直尺シルバーシンワ測定(97件のレビュー)
19,980税込21,978
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
直尺 モノタロウ直尺モノタロウ(271件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定直尺ステン 赤数字入 JISシンワ測定(64件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛SK(新潟精機)(12件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から46日以内出荷
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
アルミカッター定規 カット師 取手付 シンワ測定アルミカッター定規 カット師 取手付シンワ測定(16件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
アルミカッター定規 カット師PROTECT シンワ測定アルミカッター定規 カット師PROTECTシンワ測定(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。 保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
アルミカッター定規 カット師 EX 取手付 シンワ測定アルミカッター定規 カット師 EX 取手付シンワ測定(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機)アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛SK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR目盛種別上段cm目、下段尺相当目ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)幅(mm)61厚さ(mm)58
アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定アルミカッター定規 カット師EXシンワ測定(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
ワイド設計でブレずにカットできます。 滑り止用にゴムを付けています。 カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
直尺 TRUSCO直尺TRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。付属品インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)40JIS規格取得取得済
スケールキャリパー 東栄工業スケールキャリパー東栄工業
54,980税込60,478
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。 測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
Iクランプワンタッチ併用目盛2m シンワ測定Iクランプワンタッチ併用目盛2mシンワ測定
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス本体寸法(mm)2172×60×30製品質量(g)2000測定範囲(cm)200RoHS指令(10物質対応)対応
T型定規快段目盛 SK(新潟精機)T型定規快段目盛SK(新潟精機)
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
端面を基準とした寸法測定に便利です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)300厚さ(mm)16目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
細巾直尺 シルバー 2m シンワ測定細巾直尺 シルバー 2mシンワ測定
25,980税込28,578
1本
当日出荷から16日以内出荷
細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)115メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1全長×幅W×厚さ(mm)2030×15×0.5
アルミカットスケール快段目盛 SK(新潟精機)アルミカットスケール快段目盛SK(新潟精機)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
長方形直定規A級焼入 大菱計器製作所長方形直定規A級焼入大菱計器製作所
699,800税込769,780
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直定規(B級焼入 大菱計器製作所アイ形直定規(B級焼入大菱計器製作所
529,800税込582,780
1個
21日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級B級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直定規(A級焼入 大菱計器製作所アイ形直定規(A級焼入大菱計器製作所
579,800税込637,780
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級A級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
シルバースケール ウルマ計器製作所シルバースケールウルマ計器製作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷

直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります

直尺・曲尺・角度計特集
おすすめ人気ランキング
直尺・曲尺・定規