130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
手摺 作業用踏台 アルミ 高強度用 モノタロウ手摺 作業用踏台 アルミ 高強度用モノタロウ
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
モノタロウ 作業用踏台 アルミ 高強度専用の手摺です。 荷役作業時の安全強化に最適です。
用途作業用踏台専用手摺として材質アルミ取扱説明書(0.8MB)手すり高さ(mm)1100
Danchi(ダンチ)  用オプション 両手すり ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 両手すりピカコーポレイション
52,980税込58,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
PXGE-1014WT専用手掛り棒 アルインコPXGE-1014WT専用手掛り棒アルインコ(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
翌日出荷
天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGE1014WT専用手掛り棒 昇降面に取り付け可能。
作業用踏台A型用オプション品 ナカオ作業用踏台A型用オプション品ナカオ
9,998税込10,998
1台
欠品中
Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 片手すりピカコーポレイション
27,980税込30,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
片手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
ライトステップ用両側手摺 DB(手摺のみ) 長谷川工業ライトステップ用両側手摺 DB(手摺のみ)長谷川工業
47,980税込52,778
1セット
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
階段手すり ナカオ階段手すりナカオ
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
手すりは絶縁性ではありません。
適合G-062/082/093/123付属品取付金具
作業台片側手すり(左右兼用) アルインコ作業台片側手すり(左右兼用)アルインコ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
アルミ製作業台CSBC用片側手すりです。 左右どちらにも取り付けられます。
用途転落防止に最適です材質アルミ高さ(mm)幅木:103タイプ片側(左右兼用)支柱(mm)32手すり高さ(mm)900/1100兼用
ライトステップ用片側手摺 長谷川工業ライトステップ用片側手摺長谷川工業
38,980税込42,878
1セット
当日出荷から翌日出荷
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1110タイプは腰上辺りになるのでより安全です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
手すり高さ(mm)1100
ライトステップDAD専用手摺オプション 長谷川工業ライトステップDAD専用手摺オプション長谷川工業
27,980税込30,778
1セット
当日出荷から翌日出荷
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
ライトステップ用両側手摺 長谷川工業ライトステップ用両側手摺長谷川工業
63,980税込70,378
1セット
翌日出荷
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
手すり高さ(mm)1100
ライトステップ DA専用 手摺オプション 長谷川工業ライトステップ DA専用 手摺オプション長谷川工業
27,980税込30,778
1セット
当日出荷から翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
手すり高さ(mm)1100
階段はしごSWJ用オプション 手すり ピカコーポレイション階段はしごSWJ用オプション 手すりピカコーポレイション
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
アルミ階段はしごSWJ型用のオプション手すりです。 手すり形状は下記2タイプからお選びいただけます。 ・SWJ-TEP1B:はしご上部にせり出すタイプ ・SWJ-TEP2B:はしご上部にせり出さないタイプ 【適合型式】 ■SWJ-20~30:SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bどちらでも使用可能※左右どちらでも取付け可能です。 ※最大で2つ取り付けることができます。 ■SWJ-33~40:SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bどちらでも使用可能※左右どちらでも取付け可能です。 ※最大で4つ取り付けることができ、SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B×各2またはSWJ-TEP2B×4のパターンが利用可能です。
用途工場内の設備用アクセス階段・タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。
DXA・DWJ型用オプション 手すりわく ピカコーポレイションDXA・DWJ型用オプション 手すりわくピカコーポレイション
52,980税込58,278
1台ほか
翌日出荷
足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。 取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 ※手すりパイプ径Φ32 ※適合機種をご確認いただきご購入ください。 ・DWJ-TES:DXA、DWJ隙間箇所用、DXK用 ・DWJ-TEM:DWJ-96、DWJ-STA96用 ・DWG-TEL:DXA(1076Bを除く)、DWJ-150、DWJ-STA150、DXA-STA18A用
用途現場の安全対策・転落防止に。
Danchi(ダンチ) 用オプション  片手すり天場L ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 片手すり天場Lピカコーポレイション
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
片手すり天場Lです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
YPS・作業台用 片手すり YAMAZEN(山善)YPS・作業台用 片手すりYAMAZEN(山善)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
YPS作業台のオプション品。900mm・1100mmと2段階で高さ設定が可能です
高さ(mm)900、1100
折りたたみ式作業用踏み台用手すり TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台用手すりTRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
材質主要部:アルミ合金
ライトステップ用フルセット手摺 長谷川工業ライトステップ用フルセット手摺長谷川工業
67,980税込74,778
1セット
翌日出荷
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
DWS用手すり 高さ900mmタイプ ピカコーポレイションDWS用手すり 高さ900mmタイプピカコーポレイション
29,980税込32,978特価
1セット
当日出荷から翌日出荷
豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 手すり高さ1100mmタイプもございます。
踏み台 G-124用手摺り ナカオ踏み台 G-124用手摺りナカオ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ラクラクベルト エスコラクラクベルトエスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
網を使って陶器や室外機等の運搬の負荷を軽減できます。フックをコンテナに引っ掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます
仕様フック幅:40mm材質テトロン(ポリエステル)ベルト長さ(mm)1550フック口開き(mm)22網サイズ(mm)900×900
作業台フルセット手すり アルインコ作業台フルセット手すりアルインコ
48,980税込53,878
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に最適です材質アルミ高さ(mm)幅木:103タイプフルセット支柱(mm)32手すり高さ(mm)900/1100兼用
作業台CSBC用オプション アンカー金具セット アルインコ作業台CSBC用オプション アンカー金具セットアルインコ
4,998税込5,498
1セット(4個)
3日以内出荷
作業台CSBCシリーズ用の各種オプションで、より使いやすくできます。 作業台本体を縦横連結したり(CSBAT1)、アンカー接続(CSBAN1)に使用します。 作業台常設時のズレ止めアンカーボルト用固定金具セットです
材質アルミ仕様M10アンカーボルト対応(穴径12Φ)トラスコ品番452-6589質量(g)360タイプアンカー取付用
階段はしご オプション追加手すり アルインコ階段はしご オプション追加手すりアルインコ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
HC-40用追加手摺。
ロフトラダー用パイプ 長谷川工業ロフトラダー用パイプ長谷川工業
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途ロフトラダーをひっかけるための専用パイプセット内容パイプ×1、パイプラケット×2長さ(mm)520パイプ径(Φmm)32
天板背面手すり ナカオ天板背面手すりナカオ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
手すりは絶縁性ではありません。
適合G-062/082/093/123/124H-60/90
補助テスリ ナカオ補助テスリナカオ
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
適合勇馬 ESK-11種別(手すり)
Danchi(ダンチ)  用オプション フルセット手すり ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション フルセット手すりピカコーポレイション
64,980税込71,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
フルセット手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
TSF型専用 アウトリガーセット TRUSCOTSF型専用 アウトリガーセットTRUSCO
24,980税込27,478
1セット(2個)
当日出荷
作業用踏台TSF型用のアウトリガー(2個入)です。後方部2個所につけるタイプです。
用途作業時の安全対策に。トラスコ品番856-3437適合機種TSF、TSFCシリーズ質量(kg)1品名アウトリガー2018年トラスコ掲載ページ7 1170
ライトステップ用片側開口手摺 長谷川工業ライトステップ用片側開口手摺長谷川工業
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
DWS用手すり 高さ1100mmタイプ ピカコーポレイションDWS用手すり 高さ1100mmタイプピカコーポレイション
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 手すり高さ900mmタイプもございます。
材質アルミ合金仕様組立式適合DWS-90B~180B
作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプ ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプピカコーポレイション(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
GTWR-12用手がかり棒右 ナカオGTWR-12用手がかり棒右ナカオ
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
GTWR-12用手がかり棒右1台分は2本必要
RoHS指令(10物質対応)対応
ESK11用手がかり棒左 ナカオESK11用手がかり棒左ナカオ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ESK-11、11S用手がかり棒左1台分は2本必要
RoHS指令(10物質対応)対応
ESK11S用補助手すり ナカオESK11S用補助手すりナカオ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ESK11S用補助手すり1台分は2本必要
RoHS指令(10物質対応)対応
GTWR-12用手がかり棒左 ナカオGTWR-12用手がかり棒左ナカオ
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
GTWR-12用手がかり棒左1台分は2本必要
RoHS指令(10物質対応)対応
ESK11用手がかり棒右 ナカオESK11用手がかり棒右ナカオ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ESK-11、11S用手がかり棒右1台分は2本必要
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ FAKROエンドキャップFAKRO
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
すべり止め付。2ヶ1セット。
材質樹脂濃茶色奥行(mm)開口部:1300収納寸法・高さ(mm)開口部:140
はしごオプション 手がかり棒 長谷川工業はしごオプション 手がかり棒長谷川工業
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
ラクノリ用オプション品手がかり棒。 安全に屋根へ乗り移る事のできる、安定感抜群のスライド式手がかり棒。 ≪特徴≫ 手がかり棒を掴み、真っすぐ乗り移りが可能の為、安心して昇降ができます。 スライド式の為、使わないときはコンパクトに。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
質量(kg)0.8幅(cm)4.8長さ(cm)96.5対応機種LT1・LT2・LH2・LN2・LT3・LH3奥行き(cm)5.9
ラダーキング エバー商会ラダーキングエバー商会
37,980税込41,778
1台
当日出荷
雨樋を痛めない!壁面にも対応!二連はしごに簡単に取りつけられる高機能はしごアタッチメント。屋根への昇降をより安全にし、転倒事故を防止します。こう配屋根はもちろん陸屋根にも対応し、自在脚を壁面に接地させることで外壁にもお使いいただけます。対応可能はしご:日本製の一般的なアルミ製二連はしご(特殊な二連はしごは除く)支柱間が280mm以上(内寸)あること。支柱幅が80mm以下であること。
用途二連はしごアタッチメント材質アルミ(日本製)質量(kg)2.2最大使用荷重(kg)100
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション手すり