「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満
6.0~6.5未満(1)
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。
主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。
ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。
一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。
必要に応じて取付け、取り外しが可能です。
補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。
起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)620
仕様固定脚:オートロックカム機構方式
セット内容セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚
全幅(mm)85
材質(レバー部)(解除レバー)PP製
質量(1セット)(kg)約3
材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)
出幅(mm)(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
取付条件。はしごの踏ざん部が貫通しているタイプで、はしご幅400~450mm、フレーム幅60mm以上のはしご
用途注意。※本製品は労働安全衛生法・建設業法をはじめとする、各関係法令の拡大解釈及び違反助長するものではありません。使用の際には、使用者の責任において法令遵守での使用をお願いします。
セット内容セーフティーライダー/左右各1個、取付ベース(左右兼用)/2枚、取付用ロングナット/2本、スペーサー/1個、ステンキャップボルトM10×50(丸W大、SW付)/4組、ステンキャップボルトM6×15(ユーナット付)/8組、先端成形荷締めベルト/1本、スパナ10mm/1本、六角棒レンチ5mm/1本、六角棒レンチ8mm/1本、取扱説明書/1枚
全長(mm)850
方式固定脚:オートロックカム機構方式
材質(レバー部)(解除レバー)PP製
質量(1セット)(kg)約5
材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製、(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)
取扱説明書(0.5MB)
1セット(2本)
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
取付条件。脚立フレーム幅(下部モールを含む)52mm以下、渥美24mm~27mmの伸縮脚立
用途注意。※本製品は労働安全衛生法・建設業法をはじめとする、各関係法令の拡大解釈及び違反助長するものではありません。使用の際には、使用者の責任において法令遵守での使用をお願いします。
セット内容伸縮脚立用取付プレート/左右各1個、高さ調節用取付金具/2組、六角棒レンチ/4mm・5mm各1本、板スパナ10mm/1本
全長(mm)730
質量(1セット)(kg)約2
取扱説明書(0.51MB)
1セット(2枚)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。