はしご(JOB・CSM)用自在フックピカコーポレイション(1件のレビュー)当日出荷
取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
用途はしご用の自在フック。材質スチールトラスコ品番836-4262質量(kg)0.9関連資料図面(0.04MB)2018年トラスコ掲載ページ7 1146
脚立オプション 脚立用ポールグリップピカコーポレイション4日以内出荷
脚立のステップ部分に取り付け、はしご状態で使用する電柱支えです。
●サイズ:225mm×49.5mm×47mm
●質量:0.3kg
●材質:エチレンプロピレンゴム
●適合機種:JOB-60E~120E、NDA-90~120
用途電気工事・電柱工事用材質エチレンプロピレンゴム適合JOB-60E~120Eトラスコ品番836-4241質量(kg)0.3
はしごオプション はしご上部カバーピカコーポレイション当日出荷
はしごの上部に取り付けることで、壁面を傷付きから保護します。
取付確認用マド付き。
左右計2個1セット
※使用時以外は取外してください。輸送中に外れる恐れがあります。
※材質:発泡ウレタン
用途電気工事・空調工事・外壁塗装など壁面への設置が必要な場合に。材質発泡ウレタン適合CSM、PRO、ALF(3ALF-130、150は除く)トラスコ品番836-4235質量(kg)0.32関連資料図面(0.03MB)
はしご・脚立オプション アウトリガーピカコーポレイション翌日出荷
はしご・脚立使用時に左右方向の安定性をアップさせ、転落・転倒防止につなげるアウトリガーです。
取り付けたまま収納ができ、アウトリガーの開閉は伸縮レバーでワンタッチ操作。
4mmピッチで長さを調整することができ、さまざまな現場に対応します。
自在に動くドームジョイント採用。
はしごオプション ポールグリップ(電柱支え)ピカコーポレイション(1件のレビュー)当日出荷
はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。
樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。
※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事用材質アルミ合金適合LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWAトラスコ品番836-4234質量(kg)0.4関連資料図面(0.05MB)
QSTMVオプション 吊り金具付き転落防止柵ピカコーポレイション翌日出荷
マンホール用 吊下げはしごQST型に使用できる吊り金具付き転落防止柵です。
作業者や通行人のマンホールへの転落を防ぎます。
用途作業時の安全対策に。寸法(mm)1060×1000×620質量(kg)9.8
はしご・脚立用部品 巻きつけベルトセットピカコーポレイション(1件のレビュー)翌々日出荷
はしご・脚立用の巻きつけベルトセットです。
適合型式を確認の上ご購入ください。
【適合型式】
はしご:FRP-1LG型・LGP型・SWK型
脚立:JOB-BG型
用途ベルトの交換用に。適合本体JOB-BGA120E、JOB-BGA90E
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション』には他にこんなカテゴリがあります
アルミ脚立SIGNET(シグネット)税込¥17,578¥15,980
板書ステップLION (ライオン事務器)税込¥31,878¥28,980
脚立 3段サンワサプライ税込¥10,118¥9,198
脚立 4段サンワサプライ税込¥13,178¥11,980