圧縮ジャッキの壁当て部分用の緩衝材です。圧縮ジャッキを使用する現場では欠かせない安全用品となっています。幅広い用途に使用できるため、建築現場、土木現場、工場、倉庫など多くの現場で採用されています。特殊樹脂を使用していることによって、高温から低温まで幅広い温度変化に強く色移りしないので、壁に使用後の跡が残りません。使用方法は、圧縮ジャッキの壁当て部分にジャッキパットを当ててジャッキを固定するだけです。ジャッキの荷重による壁への圧力から、ジャッキパットが変形することで壁を保護します。
用途圧縮ジャッキの保護に。
色ライトグレー
サイズS
温度(℃)(色移りなし確認済み)200
対応圧縮ジャッキ
内径(mm)133
1セット(100枚)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
ジャッキベース、圧縮ジャッキ各種サイズに対応可能で、サイディングボードへの壁当てに最適な緩衝材です。足場工事や塗装工事、改修工事などの現場で、安全かつ効率的にジャッキを使用するための必須アイテムです。緩衝材として使用することで、ジャッキの荷重を分散させ、地面への衝撃や振動を軽減します。素材は耐久性に優れたポリエチレン製なので、繰り返し使用できます。使用方法はジャッキベースや圧縮ジャッキの台座部分にジャッキピローを当ててジャッキを設置するだけなので、とても簡単です。
用途壁当てジャッキの緩衝材に。
色ピンク系
対応ジャッキベース、圧縮ジャッキ、サイディングボード
縦(mm)(クッション部)150、(外装)190
横(mm)(クッション部)150、(外装)190
1セット(100枚)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
圧縮ジャッキの底部に取り付けることで、ジャッキの滑りやジャッキの下部が対象物に触れて傷をつけることを防ぐことができます。厚みのある生地を使用しているので、擦れ等による相手方に対しての傷を防止します。直径133mmから143mmの各種メーカーの圧縮ジャッキに使用可能で、建物の解体や改修工事、道路や橋の工事、工場や倉庫の工事で使用されます。ジャッキの滑り止めとして使用することで、ジャッキの安定性を高めて作業の安全性を向上させる効果があります。綿素材なので、多少の汚れであれば洗浄して再利用が可能です。
用途壁当てジャッキの緩衝材に。
色クリーム系
対応圧縮ジャッキ
対応寸法(mm)直径Φ133~143
1セット(100枚)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
圧縮ジャッキの壁当て部分用の緩衝材です。圧縮ジャッキを使用する現場では欠かせない安全用品となっています。幅広い用途に使用できるため、建築現場、土木現場、工場、倉庫など多くの現場で採用されています。特殊樹脂を使用していることによって、高温から低温まで幅広い温度変化に強く色移りしないので、壁に使用後の跡が残りません。使用方法は、圧縮ジャッキの壁当て部分にジャッキパットを当ててジャッキを固定するだけです。ジャッキの荷重による壁への圧力から、ジャッキパットが変形することで壁を保護します。
用途圧縮ジャッキの保護に。
色ダークグレー
サイズL
温度(℃)(色移りなし確認済み)200
対応圧縮ジャッキ
内径(mm)141
1セット(100枚)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
ジャッキベース用のハンドルカバーです。色は黄色で、入数は20個となっています。発泡材を使用しているので衝撃をしっかりと吸収し、足場用ジャッキの落下や衝突による足場や作業員の損傷を防ぐことができます。素材も耐久性の高いポリエチレンを使用しているので、長期間使用しても劣化しにくいです。取り付けも一体型で上からはめ込むだけなので、誰でも簡単にすることができます。また、一個ずつ袋に梱包されているので、保管や取り回しがしやすいです。
用途ジャッキベースのハンドル養生に。
長さ(mm)80
幅(mm)240
厚さ(mm)40
色黄色
直径(Φmm)(はめ込み部)25
1セット(20個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。