ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション天板・足場 :「足場板 寸法」の検索結果
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。
従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。
軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
安全率3.5以上を確保しています。
仮設工業会認定合格品
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
最大使用質量(kg)200
幅(mm)500
取り付けることで、コの字型・直線型で使用することが出来ます。
トラスコ品番380-9540
天場寸法(mm)長さ3150×幅604
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
材質アルミ合金
最大使用荷重(kg)150
適合DXA-15A、15A、15AT、18AT
厚さ(mm)(足場板)50
質量(kg)5.0
床寸法(mm)359×500
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)735×545×105
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。