脚立オプション きゃたトレーピカコーポレイション3日以内出荷
天板の隙間に置くことで、作業中に使用するビス等を入れるトレーです。真ん中に間仕切りがあり、2種類のビスなども分けることができます。間仕切りの高さを半分にしているので、長物(ドリルやビット)も対応可能です。カラビナを通せる穴もついており、ベルトや腰袋に引っかけることができます。
材質ポリプロピレン(PP-B)質量(kg)0.4適合サイズ(mm)250以上(天板寸法正面)/42~45(隙間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×161×35最大使用質量(kg)0.5