絞り込み
ブランド
  • MULTI-CONTACT
  • モノタロウ(3)
  • Hirschmann Test & Measurement(537)
  • Schutzinger(248)
  • フルーク(FLUKE)(222)
  • MUELLER ELECTRIC(220)
  • RS PRO(99)
  • エスコ(47)
  • HIOKI(日置電機)(43)
  • 三和電気計器(36)
  • 共立電気計器(31)
  • マール社(31)
  • はくでん(26)
  • T.SIN(テイシン電機)(23)
  • カスタム(22)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
  • カイセ(20)
  • ELPA(14)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(13)
  • Martindale(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(111)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチコンタクト テストリード線, 黒, 50cm(28.0039-050-21) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線, 黒, 50cm(28.0039-050-21)MULTI-CONTACT
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 黒リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃2mm径チップジャックテストリード(PVC). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストアダプタ, 2mm プラグ, 4mm ソケット, 赤 24.0115-22 MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストアダプタ, 2mm プラグ, 4mm ソケット, 赤 24.0115-22MULTI-CONTACT
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様色 = 赤プラグサイズ = 2mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスチップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストアダプタ, 2mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 24.0115-21 MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストアダプタ, 2mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 24.0115-21MULTI-CONTACT
879税込967
1個
欠品中
仕様色 = 黒プラグサイズ = 2mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスチップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線, 赤, 50cm(28.0039-050-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線, 赤, 50cm(28.0039-050-22)MULTI-CONTACT
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 赤リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃2mm径チップジャックテストリード(PVC). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
Multi Contact 20886-1 コネクタ,ワニ口クリップ,テストリード, 赤, 1m MULTI-CONTACTMulti Contact 20886-1 コネクタ,ワニ口クリップ,テストリード, 赤, 1mMULTI-CONTACT
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 1000V ac許容電流値 = 15A色 = 赤リード長 = 1m絶縁体 = PVCコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリ電圧 = 1000Vワニ口クリップ リード. タッチプルーフプラグ-絶縁ワニ口クリップ 電圧定格 1000V CATIIRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 2m(66.9407-200-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 2m(66.9407-200-22)MULTI-CONTACT
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 75.5mm 緑 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 75.5mm 緑MULTI-CONTACT
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 75.5mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = ポリアミド4 mmインラインケーブルプラグ、CAT II - XL-410シリーズ. スプリング式Multilamコンタクト及び硬質絶縁スリーブが付いた4 mm径インラインケーブルプラグです。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 48.2mm 黒 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 48.2mm 黒MULTI-CONTACT
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1 kV, 5 kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 48.2mm安全上の理由から、このソケットはXHM-5000又はXHL-5000リードにのみ対応しています。. 5 kVパネルソケットXHB-5000. 硬質の絶縁Φ 4 mmソケットで、高電圧に対応しています。 プラスチック、金属などのパネル又はハウジングにねじ込んで取り付けます。. 定格電圧: 5 kV CAT I (つまり、テスト機器の出力電圧)又は1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 10 A 後部の端子: 4.8 x 0.8 mフラットタブRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 48.2mm 赤 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 48.2mm 赤MULTI-CONTACT
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1 kV, 5 kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 48.2mm安全上の理由から、このソケットはXHM-5000又はXHL-5000リードにのみ対応しています。. 5 kVパネルソケットXHB-5000. 硬質の絶縁Φ 4 mmソケットで、高電圧に対応しています。 プラスチック、金属などのパネル又はハウジングにねじ込んで取り付けます。. 定格電圧: 5 kV CAT I (つまり、テスト機器の出力電圧)又は1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 10 A 後部の端子: 4.8 x 0.8 mフラットタブRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト ICクリップ, 赤(24.0224-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト ICクリップ, 赤(24.0224-22)MULTI-CONTACT
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼チップサイズ = 10mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 155mmCE. Multi-Contact テストクリップ、フレキシブルシャフト / スプリングワイヤグラバ付き、CAT III、SKPS-4シリーズ. 柔軟なシリコン絶縁のシャフトとステンレススチール製のワイヤグラバを備えたSKPS-4テストクリップです。コンタクト点がアクセスできない場所の場合に使用します。 シリコン絶縁は優れた耐熱特性を備えており、低温でも柔軟性を失いません。 カラーは赤と黒をご用意。安全プラグに対応する4 mmリアソケットを備えています。. 特長. クリップの最大開口: 2.5 mm 1000 V CAT III / 最大4 ARoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト ICクリップ, 黒(24.0224-21) MULTI-CONTACTマルチコンタクト ICクリップ, 黒(24.0224-21)MULTI-CONTACT
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼チップサイズ = 10mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 155mmCE. Multi-Contact テストクリップ、フレキシブルシャフト / スプリングワイヤグラバ付き、CAT III、SKPS-4シリーズ. 柔軟なシリコン絶縁のシャフトとステンレススチール製のワイヤグラバを備えたSKPS-4テストクリップです。コンタクト点がアクセスできない場所の場合に使用します。 シリコン絶縁は優れた耐熱特性を備えており、低温でも柔軟性を失いません。 カラーは赤と黒をご用意。安全プラグに対応する4 mmリアソケットを備えています。. 特長. クリップの最大開口: 2.5 mm 1000 V CAT III / 最大4 ARoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト 66.9561-22 わに口クリップ 19A 39.5mm, 赤 MULTI-CONTACTマルチコンタクト 66.9561-22 わに口クリップ 19A 39.5mm, 赤MULTI-CONTACT
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 19Aジョー開口 = 39.5mm絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = TPE422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト 66.9561-21 わに口クリップ 19A 39.5mm, 黒 MULTI-CONTACTマルチコンタクト 66.9561-21 わに口クリップ 19A 39.5mm, 黒MULTI-CONTACT
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 19Aジョー開口 = 39.5mm絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = TPE422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト BNC オス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒 MULTI-CONTACTマルチコンタクト BNC オス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒MULTI-CONTACT
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1m色 = 黒素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 2m(66.9407-200-21) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 2m(66.9407-200-21)MULTI-CONTACT
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 黄, 1m(66.9407-100-24) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線 600V, 黄, 1m(66.9407-100-24)MULTI-CONTACT
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 黄定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 33mm 赤(66.9040-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 33mm 赤(66.9040-22)MULTI-CONTACT
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮マルチコンタクトXELW-4シリーズ4 mmアングルソケットコネクタ、基板実装. マルチコンタクト4 mmライトアングルソケットコネクタは、リジッドソケット付きの基板実装コネクタです。リジッド絶縁スリーブ付きのスプリング式(マルチラム)プラグが入るように設計されており、赤又は黒があり、2 mm中央基板コンタクト及び4本の0.8 mm基板実装ピンを備えています。. 1000 V、CAT III 24 ARoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 33mm 黒(66.9040-21) MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 33mm 黒(66.9040-21)MULTI-CONTACT
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮マルチコンタクトXELW-4シリーズ4 mmアングルソケットコネクタ、基板実装. マルチコンタクト4 mmライトアングルソケットコネクタは、リジッドソケット付きの基板実装コネクタです。リジッド絶縁スリーブ付きのスプリング式(マルチラム)プラグが入るように設計されており、赤又は黒があり、2 mm中央基板コンタクト及び4本の0.8 mm基板実装ピンを備えています。. 1000 V、CAT III 24 ARoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト 66.9575-28 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, グレー MULTI-CONTACTマルチコンタクト 66.9575-28 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, グレーMULTI-CONTACT
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = グレー422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 50cm(66.9407-050-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 50cm(66.9407-050-22)MULTI-CONTACT
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = PVC安全カテゴリ = CAT II 600 VIEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 50cm(66.9407-050-21) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 50cm(66.9407-050-21)MULTI-CONTACT
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 1m(66.9407-100-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 1m(66.9407-100-22)MULTI-CONTACT
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 1m(66.9407-100-21) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 1m(66.9407-100-21)MULTI-CONTACT
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = シリコーン安全カテゴリレベル = CAT IIIEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 2mm ソケット, 赤 24.0106-22 MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 2mm ソケット, 赤 24.0106-22MULTI-CONTACT
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様色 = 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスチップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 39.7mm 黒 , 赤 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 39.7mm 黒 , 赤MULTI-CONTACT
2,198税込2,418
1個
欠品中
仕様色 = 黒 , 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金長さ = 39.7mmコンタクト材質 = 真鍮DIN 42802- 2. プラグ. ユーザーによる組み立て用の絶縁付き安全プラグ 2 x 赤及び2 x 黒プラグのキットとして提供. オートクレーブ用 接触保護RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線, 黒, 30cm MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線, 黒, 30cmMULTI-CONTACT
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 黒リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃2mm径チップジャックテストリード(PVC). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト 20886-4 テストリード線, 黒, 1m MULTI-CONTACTマルチコンタクト 20886-4 テストリード線, 黒, 1mMULTI-CONTACT
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 1000V ac許容電流値 = 15A色 = 黒リード長 = 1m絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = プラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリ電圧 = 1000Vワニ口クリップ リード. タッチプルーフプラグ-絶縁ワニ口クリップ 電圧定格 1000V CATIIRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線, 青, 30cm MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストリード線, 青, 30cmMULTI-CONTACT
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 青リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリレベル = CAT IIStackable Standard Lead. Stackable leads with Lantern-style plugs. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body. Available in a variety of colours and lengths.RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト 66.9474-21 わに口クリップ 20A 20mm, 黒 MULTI-CONTACTマルチコンタクト 66.9474-21 わに口クリップ 20A 20mm, 黒MULTI-CONTACT
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 20mmコンタクト材質 = ニッケルめっき - スチール絶縁 = あり色 = 黒CE、UL. CAT IVジョーグリップAB-200. スチールジョーのテストグリップは、ジョー開口部が20 mmのため、アースレールや断面積が大きいケーブルへの接続に最適です。 ジョーは、隣接するメタルワークに誤接触しないように絶縁物で覆われています。 このグリップはCat IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V Cat IV (IEC/EN61010-031:2002準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 49mm 黒 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 49mm 黒MULTI-CONTACT
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = クランプ定格電圧 = 600V許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 49mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 49mm 赤 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 49mm 赤MULTI-CONTACT
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = クランプ定格電圧 = 600V許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 49mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 2mm ソケット, 青 24.0106-23 MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 2mm ソケット, 青 24.0106-23MULTI-CONTACT
929税込1,022
1個
当日出荷
仕様色 = 青プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスアダプタ. 2 mmシステムと4 mmシステムの間の相互接続を可能にします。 ポリアミドボディRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストプローブ, 赤(24.0235-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストプローブ, 赤(24.0235-22)MULTI-CONTACT
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mmCE. Multi-Contact 4 mmテストプローブCAT III、SPP4-Sシリーズ. ハンドルとガード付きの先細のステンレススチール製硬質絶縁ニードルテストプローブです。スプリング搭載4 mm安全プラグに対応するリアソケットを備えています。 カラーは赤と黒を用意。保護キャップが付属しています。. 特長. 硬質のステンレススチール製絶縁ニードル 1000 V、CAT III / 1 A以下RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストプローブ, 黒(24.0235-21) MULTI-CONTACTマルチコンタクト テストプローブ, 黒(24.0235-21)MULTI-CONTACT
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mmCE. Multi-Contact 4 mmテストプローブCAT III、SPP4-Sシリーズ. ハンドルとガード付きの先細のステンレススチール製硬質絶縁ニードルテストプローブです。スプリング搭載4 mm安全プラグに対応するリアソケットを備えています。 カラーは赤と黒を用意。保護キャップが付属しています。. 特長. 硬質のステンレススチール製絶縁ニードル 1000 V、CAT III / 1 A以下RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト ICクリップ, 黒(66.9435-21) MULTI-CONTACTマルチコンタクト ICクリップ, 黒(66.9435-21)MULTI-CONTACT
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 32A定格電圧 = 1kVプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 170mmCE. Multi-Contactフラットバスバーテストクリップ、12 mm容量、CAT IV、GRIP-FMAシリーズ. 完全絶縁CAT IVフラットテストクリップで、フラットバスバーに使用するMultilamコンタクト面を備えています。強力なダブルアクショングリップ付きです。 このテストクリップの最大ジョー容量は12 mmです。リアハンドルグリップ部分には固定の4 mmソケットがあり、スプリング式の安全プラグに対応します。. 特長. 最大容量: 12 mm 4 mmのリアソケット 1000 V、CAT IV / 32 ARoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト BNC メス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒 MULTI-CONTACTマルチコンタクト BNC メス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒MULTI-CONTACT
5,998税込6,598
1個
欠品中
仕様定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1m色 = 黒素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線安全カテゴリ電圧 = 300 V, 600 V825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 30.5mm 赤 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 30.5mm 赤MULTI-CONTACT
449税込494
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 30.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 ARoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 30.5mm 黒 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 30.5mm 黒MULTI-CONTACT
449税込494
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 30.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 ARoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 31.5mm 青(23.1033-23) MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 31.5mm 青(23.1033-23)MULTI-CONTACT
579税込637
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 ARoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 31.5mm 赤(23.1033-22) MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 31.5mm 赤(23.1033-22)MULTI-CONTACT
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 ARoHS指令(10物質対応)対応
テスタ(マルチメータ)