絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • HIOKI(日置電機)(16)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(8)
  • 三和電気計器(5)
  • RIGOL(リゴル)(4)
  • RS PRO(3)
  • SIGLENT(3)
  • 横河計測(2)
  • テクシオテクノロジー(2)
  • OWON(2)
  • 共立電気計器(1)
  • マザーツール(1)
  • GW INSTEK(1)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(1)
  • MEGGER(1)
  • NIDEC SHIMPO(1)
  • PICO TECHNOLOGY(1)
  • KEITHLEY(ケースレー)(1)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(1)
直流電流(A)
  • 最大10(1)
直流電圧(V)
  • 最大1000(1)
交流電圧(V)
  • 最大1000(1)
交流電流(A)
  • 最大10(1)
最大10
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

テスタ(マルチメータ) :「USB」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
120、190シリーズ用USBケーブル OC4USB フルーク(FLUKE)120、190シリーズ用USBケーブル OC4USBフルーク(FLUKE)
56,980税込62,678
1個
52日以内出荷
フルーク(FLUKE)OC4USB 光絶縁 USBケーブル
種別媒体:ドライエア分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%コネクタUSB、赤外線ポート
シリコン・テスト・リード延長キット TL221 フルーク(FLUKE)シリコン・テスト・リード延長キット TL221フルーク(FLUKE)
10,980税込12,078
1個
欠品中
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
仕様レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)出力ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fiケーブル長(m)1.5制御リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)機能ビデオ録画保証期間2年使用環境温度(℃)-20~55ケーブルEPDM絶縁シース保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)フォーカスLaser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアルデジタルズーム2倍、4倍、8倍バッテリー稼動時間Ti-SBP4(3時間以上)フレームレート9Hz/60Hzカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2落下耐久(m)2
シリコン直角テスト・テストリード・セット TL222 フルーク(FLUKE)シリコン直角テスト・テストリード・セット TL222フルーク(FLUKE)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
ケーブル長(m)1.5プローブIP68準拠、防塵/防水(水深1m以上)保証期間2年使用環境温度(℃)-20~55防塵防水性能タブレット:IP54準拠、防塵/防水機能(ノズル)内部メモリー6GB保存湿度(%)90(35℃)、75(40℃)、45(50℃)データ転送USBおよびMicroHDMIケーブルカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2タッチスクリーン静電容量タッチ・スクリーン落下耐久(m)2リフレッシュレート(Hz)30
FLUKE 287 真の実効値型電子機器用ログ記録マルチメーター フルーク(FLUKE)FLUKE 287 真の実効値型電子機器用ログ記録マルチメーターフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
50000カウント、3.5インチバックライト付きディスプレイ画面解像度(320x240)トレンドキャプチャー機能によりPCを使わずにロギングデーターを確認可能最大10000ポイントの測定値または15000ポイントのイベント記録が可能。保存した測定値に自動で時刻をスタンプする実時間時計10Aまでの測定(30秒間以内20Aまで測定可能)推奨ケース:C280
用途最高確度デジタル・マルチメーター付属品TL71テストリード、AC175 わに口クリップ、単3電池×6、FlukeView Formsソフトウェア、テストプローブ、温度プローブ、マグネットストラップ、USBケーブル・アダプター、ソフト・ケース寸法(mm)222×102×60温度測定範囲(℃)K型熱電対:’-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、 999.99kHzプラグ4バナナ・プラグ交流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V直流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V直流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A抵抗500.00ohm、5.0000kohm、50.000kohm、500.00kohm、5.0000Mohm、30.00Mohm、50.00Mohm、500.0Mohm保証期間ライフタイム交流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、 100.0μF、1000 μF、10.00mF、100.0mF確度抵抗:±(0.05%+2カウント)保管温度範囲(℃)-40~60動作温度範囲(℃)-20~55基本確度直流電圧:±(0.025%+2カウント)、直流電流:±(0.05%+10カウント)、交流電圧:±(0.3%+25カウント)、交流電流:±(0.6%+5カウント)、静電容量:±(1%+5カウント)、周波数:±(0.005%+5カウント)、、温度測定:±(1%+10カウント)カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000Vカウント方式表示:50000
携帯用ケース C33 フルーク(FLUKE)携帯用ケース C33フルーク(FLUKE)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
フルーク(FLUKE)C33 ソフトケース
センサー64個対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式)保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)モード分析:LeakQモード、PDQモードバッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291周波数レンジ2kHz~100kHz 自動・手動レンジデータ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続フレームレート25FPS
テストリード PVLEAD1 フルーク(FLUKE)テストリード PVLEAD1フルーク(FLUKE)
9,998税込10,998
1個
21日以内出荷
ソーラー推奨アクセサリー
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V/CATIV600V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格)入力感度2mV/div~100V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT周波数(MHz)(帯域幅)60
AC電流クランプ 200A I200 フルーク(FLUKE)AC電流クランプ 200A I200フルーク(FLUKE)
39,980税込43,978
1個
24日以内出荷
フルーク(FLUKE) I200 AC200A電流クランプ
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V【最大度体径】Φ20mm【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m機能音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃)保証期間2年保存形式画像:非放射分析(.jpeg、avi)、放射分析(.is2、.is3)コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大20フレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)
テストリード PVLEAD3 フルーク(FLUKE)テストリード PVLEAD3フルーク(FLUKE)
15,980税込17,578
1個
24日以内出荷
ソーラー推奨アクセサリー
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V/CATIV600V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%,タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格)入力感度2mV/div~100V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT周波数(MHz)(帯域幅)100
ロールアップポーチ RUP8 フルーク(FLUKE)ロールアップポーチ RUP8フルーク(FLUKE)
5,698税込6,268
1個
52日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、リミットテスト(合格/不合格)タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル電源AC 100V リチウムイオンバッテリーチャンネル数入力:4機能リプレイ:100画面自動補足入力感度2mV/div~100V/div周波数帯域(MHz)100ズーム入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)保証期間本体3年 アクセサリ1年内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT
テスタ(マルチメータ)