絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(3)
  • Hirschmann Test & Measurement(535)
  • Schutzinger(245)
  • フルーク(FLUKE)(222)
  • MUELLER ELECTRIC(219)
  • MULTI-CONTACT(116)
  • RS PRO(99)
  • エスコ(47)
  • HIOKI(日置電機)(42)
  • 三和電気計器(36)
  • 共立電気計器(31)
  • マール社(31)
  • はくでん(26)
  • T.SIN(テイシン電機)(23)
  • カスタム(22)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
  • カイセ(20)
  • ELPA(14)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(13)
  • Martindale(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメーター MTシリーズ ナリカデジタルマルチメーター MTシリーズナリカ
5,500税込6,050
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
デジタルマルチメーター
仕様測定モードと測定範囲:(DCV)400m/4/40/400/1,000V、(DCA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(ACV)400m/4/40/400/750V、(ACA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(抵抗Ω)400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、(静電容量F)40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4,000μF、(周波数Hz)9.999Hz~10MHz、(デューティー比)0.1~99.9%寸法(mm)98×39×180表示4000カウント機能電流・電圧レンジはMAX/MIN表示、USB通信機能搭載電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)
アナログテスター CX-04MBN ナリカアナログテスター CX-04MBNナリカ
5,098税込5,608
1台
5日以内出荷
背面にマグネット付き導通ブザー・LED搭載
付属品テストリード1組(本体収納式)型式CX-04MBN寸法(mm)85×25×120電源(個)単4乾電池1(別売)測定モード10/50/250/500(DCV)(V)、(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA
テスタ(マルチメータ)