絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • Schutzinger(241)
  • フルーク(FLUKE)(222)
  • MUELLER ELECTRIC(213)
  • MULTI-CONTACT(105)
  • HIOKI(日置電機)(42)
  • エスコ(37)
  • 三和電気計器(36)
  • 共立電気計器(31)
  • マール社(31)
  • はくでん(26)
  • T.SIN(テイシン電機)(25)
  • カスタム(22)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
  • カイセ(20)
  • ELPA(14)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(13)
  • Martindale(12)
直流電圧(V)
  • -(5)
  • 最大750(2)
  • 最大1000(1)
交流電圧(V)
  • 最大400(1)
  • 最大750(2)
  • 最大1000(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(94)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253740) RS PRORS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253740)RS PRO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
欠品中
赤色・黒色のわに口クリップが各1個入ったセット品。 4mmシュラウドソケット接続で、CAT III、CAT IV、600V、1000Vのマルチメータテストリードセットとの併用向けアクセサリです。 すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。 米国(ANSI/ESD S20.20:2014 )、欧州(BS EN61340-5-1:2007 )の静電制御基準に準拠して製造されています。
仕様アクセサリタイプ = わに口クリップRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テストプローブ, 黒 , 赤 RS PRORS PRO テストプローブ, 黒 , 赤RS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 緑 RS PRORS PRO バナナソケット メス 緑RS PRO
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro 4 mm バナナソケット - メスRS Pro のバナナソケットシリーズをご紹介します。このメスソケットコネクタは、一般的な 4 mm シュラウド付き / シュラウドなしバナナプラグ / ワイヤとかん合します。点検時に、これらのコネクタの一端にはシュラウド付きメスソケットがあり、ニッケル、スズめっきコンタクト、 M12 x 0.75 mm ねじ付きボディ、そして反対側に 4.8 mm ファストンタグが付いています。高電圧( 1 kV )で動作し、定格電流は 24 A です。ナット及びワッシャが付属します。使用箇所 バナナソケットは主に、ケーブルを接続する電子機器又は電気製品に使用されます。4 mm リファレンスは、プラグコネクタを受け取る穴のサイズです。カスタム電源プロジェクト、エンクロージャユニット、改修、摩耗したソケットや破損したソケットの修理に最適です。別名:バナナジャック パネル取り付けテストソケット特長と利点4 mm シュラウドバナナソケット ニッケル又はスズめっきコンタクト 4.8 mm ファストンコネクタ ナット及びワッシャが付属します シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 複数の色を用意 5個入りパック仕様切抜き穴径: M12 x 0.75 直径: 14.5 mm 長さ: 24.5 mm 定格電流: 24 A 定格 1000 V CAT IIIのインストール方法すばやく簡単に設置できます。穴をパネルに開けて、ソケットを所定の位置にねじ込み、ワッシャと固定ナットが付属しています。この作業は、プロ又は DIY 愛好家が行うことができます。考慮事項RS Pro では、バナナソケットに対応するさまざまなメススペードコネクタを用意しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションを実現する幅広い製品をご覧ください。 RS Pro の 4 mm バナナソケット黒 RS 品番: (224-7423) 224-7423 又は (191-7888) 191-7888 グリーンの RS 品番: (224-7424) 224-7424 又は (191-7889) 191-7889 RS 品番: (224-7427) 224-7427 又は (191-7891) 191-7891用途計測器 コネクタプロジェクトをテストします 電気・電子機器の修理
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000Vコネクタサイズ = 4 mmAコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テストリード線 5kV, 赤, 1m RS PRORS PRO テストリード線 5kV, 赤, 1mRS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 10A色 = 赤定格電圧 = 5kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用 テストリード, 1m RS PRORS PRO マルチメータ用 テストリード, 1mRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = ワニ口クリップヒューズ = ありリード長 = 1m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V安全カテゴリレベル = CAT III3相テストリード、600 V CAT III. 伸縮可能シュラウドプラグの付いた青、黄、赤のリード 3相電圧又は導通測定 プローブの定格は600 V CAT III。50 kA、1000 V、500 mAのヒューズ付きで電気アークから保護 各プローブには安全わに口クリップとフィンガーガード付属 また、プローブ先端が1つ付属し、3つのリードのいずれかをプロッドとして使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テストリード延長リール(1750168) RS PRORS PRO テストリード延長リール(1750168)RS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 拡張リールケーブル長 = 30mケーブルカラー = 緑プラグサイズ = 4mm安全カテゴリ = CAT II, CAT III安全カテゴリレベル = 1000V CAT II, 600V CAT III安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズ付きテストプロッド ヒューズ付きテストプロッド RS PRORS PRO ヒューズ付きテストプロッド ヒューズ付きテストプロッドRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヒューズ付きテストプロッドEN61010. 高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. テストリードアクセサリ. 4 mmシュラウドソケット接続で、CAT III、CAT IV、600 V、1000 Vのマルチメータテストリードセットとの併用向けの各種アクセサリです。すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。. 特長と利点. RS Proスプリングフックグラバ1000 V CAT III RS Pro GS38ヒューズ付きテストプロッド1000 V CAT III (1000 V / 50 mA / 50 kAヒューズ付き) RS Proわに口クリップ1000 V CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 黒 真鍮 RS PRORS PRO バナナソケット メス 黒 真鍮RS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 赤 RS PRORS PRO バナナソケット メス 赤RS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro mm バナナソケット メス独自のケーブルコネクタリードを作成する場合は、 RS Pro mm メスバナナソケットを使用することをお勧めします。このケーブルソケットは、さまざまな仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットコネクタは完全被覆のボディ、弾性プラスチック及びニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。直径 mm のケーブルに対応し、標準の mm シュラウド付き シュラウドなしバナナプラグに適合します。バナナソケットが必要な理由バナナソケットコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、その他のテスト機器を頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最も効率的な方法は、独自のものを作成することです。これにより、ワークステーションやベンチをより生産的にセットアップできます。バナナソケットテストリードはどのように作成しますか?ソケットコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのソケット素子を元の状態に戻して、テストリードを使用できるようにします。4 mm バナナソケットオプション黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873青 RS 品番( 207-0874) 207-0874緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877特長と利点 mm メスバナナソケット ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナソケット絶縁材 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 緑 RS PRORS PRO バナナソケット メス 緑RS PRO
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro mm バナナソケット メス独自のケーブルコネクタリードを作成する場合は、 RS Pro mm メスバナナソケットを使用することをお勧めします。このケーブルソケットは、さまざまな仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットコネクタは完全被覆のボディ、弾性プラスチック及びニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。直径 mm のケーブルに対応し、標準の mm シュラウド付き シュラウドなしバナナプラグに適合します。バナナソケットが必要な理由バナナソケットコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、その他のテスト機器を頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最も効率的な方法は、独自のものを作成することです。これにより、ワークステーションやベンチをより生産的にセットアップできます。バナナソケットテストリードはどのように作成しますか?ソケットコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのソケット素子を元の状態に戻して、テストリードを使用できるようにします。4 mm バナナソケットオプション黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873青 RS 品番( 207-0874) 207-0874緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877特長と利点 mm メスバナナソケット ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナソケット絶縁材 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 青 RS PRORS PRO バナナソケット メス 青RS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro mm バナナソケット メス独自のケーブルコネクタリードを作成する場合は、 RS Pro mm メスバナナソケットを使用することをお勧めします。このケーブルソケットは、さまざまな仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットコネクタは完全被覆のボディ、弾性プラスチック及びニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。直径 mm のケーブルに対応し、標準の mm シュラウド付き シュラウドなしバナナプラグに適合します。バナナソケットが必要な理由バナナソケットコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、その他のテスト機器を頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最も効率的な方法は、独自のものを作成することです。これにより、ワークステーションやベンチをより生産的にセットアップできます。バナナソケットテストリードはどのように作成しますか?ソケットコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのソケット素子を元の状態に戻して、テストリードを使用できるようにします。4 mm バナナソケットオプション黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873青 RS 品番( 207-0874) 207-0874緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877特長と利点 mm メスバナナソケット ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナソケット絶縁材 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 黒 RS PRORS PRO バナナソケット メス 黒RS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro mm バナナソケット メス独自のケーブルコネクタリードを作成する場合は、 RS Pro mm メスバナナソケットを使用することをお勧めします。このケーブルソケットは、さまざまな仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットコネクタは完全被覆のボディ、弾性プラスチック及びニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。直径 mm のケーブルに対応し、標準の mm シュラウド付き シュラウドなしバナナプラグに適合します。バナナソケットが必要な理由バナナソケットコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、その他のテスト機器を頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最も効率的な方法は、独自のものを作成することです。これにより、ワークステーションやベンチをより生産的にセットアップできます。バナナソケットテストリードはどのように作成しますか?ソケットコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのソケット素子を元の状態に戻して、テストリードを使用できるようにします。4 mm バナナソケットオプション黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873 青 RS 品番( 207-0874) 207-0874 緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875 赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876 黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877特長と利点 mm メスバナナソケット ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V定格電流 = 20Aタイプ = バナナソケット絶縁材 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 黒 真鍮 RS PRORS PRO バナナソケット メス 黒 真鍮RS PRO
189税込208
1個
翌々日出荷
RS Pro 硬質パネル取り付けソケットは、 4 mm 径プラグに対応するナットで所定の位置に固定されます。厚さ 13.5 mm までのパネルに適しています。 はんだタグタイプも用意していますが、はんだバケット経由で接続できます。 ソケットは銀めっきが施されているため、接触抵抗が低くなります さまざまな標準色を用意しています4 mm パネル取り付けソケット - 黒
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = 銀めっき長さ = 28.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テストリード 1kV, 黒 , 赤, 1m RS PRORS PRO テストリード 1kV, 黒 , 赤, 1mRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m定格電流 = 20A色 = 黒 , 赤定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メス絶縁材 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 黄 RS PRORS PRO バナナソケット メス 黄RS PRO
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro 黄色メスパネルソケットは 4 mm コネクタで、定格電圧 1 kV 、定格電流 24 A です。このソケットは、ニッケル又はスズのコンタクトめっきが施されています。 長さは 24.5 mm です。ソケットには、ナットとワッシャが付属しています。シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 黄色
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V定格電流 = 24Aコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 赤 RS PRORS PRO バナナソケット メス 赤RS PRO
4,998税込5,498
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO 12
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V定格電流 = 24Aコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 青 RS PRORS PRO バナナソケット メス 青RS PRO
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro 青色メスパネルソケットは 4 mm のコネクタで、定格電圧 1 kV 、定格電流 24 A です。このソケットは、ニッケル又はスズのコンタクトめっきが施されています。 長さは 24.5 mm です。ソケットには、ナットとワッシャが付属しています。シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 青色
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V定格電流 = 24Aコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 黒 RS PRORS PRO バナナソケット メス 黒RS PRO
4,998税込5,498
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO 12
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V定格電流 = 24Aコンタクト仕上げ = ニッケル, 錫長さ = 24.5mmタイプ = バナナソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 黒 真鍮 RS PRORS PRO バナナコネクタ オス 黒 真鍮RS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮 RS PRORS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮RS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
5日以内出荷
RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。よく調べることで、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部とニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトを備え、はんだ、圧着、ねじ終端方式に対応しています。直径 7.1 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適しています。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A アセタール絶縁材で、頑丈で Durable なプラグを確保しています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか? プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 赤 真鍮 RS PRORS PRO バナナソケット メス 赤 真鍮RS PRO
2,598税込2,858
1袋(10個)
5日以内出荷
RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットは高品質プラスチック絶縁体を備え、センターコンタクトは銀めっき黄銅製で、転送終端処理が施されています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 動作温度範囲: -20 → +147 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか? プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント RS PRORS PRO DINプラグ 8極 オス ケーブルマウントRS PRO
999税込1,099
1個
5日以内出荷
極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = はんだ定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = 611ハウジング材質 = 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃品番 ; 110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント RS PRORS PRO DINプラグ 4極 オス ケーブルマウントRS PRO
719税込791
1個
5日以内出荷
極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = 611ハウジング材質 = 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃品番 ; 110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナプラグ オス 黒 ステンレス鋼 RS PRORS PRO バナナプラグ オス 黒 ステンレス鋼RS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
翌々日出荷
色 黒オス/メス オス端子方法 はんだ定格電圧 50Vコネクタサイズ 4 mmAコンタクト仕上げ ニッケルばね接点 ありタイプ バナナプラグ4 mm バナナプラグ. メーカー独自の RS Pro ブランドのこの mm バナナプラグは、ワイヤを電子機器に接続するのに最適です。アセタール製の高品質成形部品又はポリオキシメチレンなどの製品は、最も要求の厳しい計測用途向けに設計されています。このバナナプラグは、裸線の代わりになります。. 利点. 優れた導電性 接触抵抗が非常に低い 接続時の接触圧が高い 高い耐久性で、多数の挿抜回数に対応. 特長. 最大接触抵抗: 0.5 Ω 定格電流: 30 コンタクトの耐久性: 1000 回の挿抜回数 パネルの上に 24 mm 32 mm の高さ 全体径 14mm 絶縁体の直径が 7.1 mm 、導体の直径が 5.5 mm のケーブル用 はんだ継手 ステンレススチール製のコンタクト. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナプラグ オス 赤 ステンレス鋼 RS PRORS PRO バナナプラグ オス 赤 ステンレス鋼RS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
翌々日出荷
色 赤オス/メス オス端子方法 はんだ定格電圧 50Vコネクタサイズ 4 mmAコンタクト仕上げ シルバーばね接点 ありタイプ バナナプラグ4 mm バナナプラグ. メーカー独自の RS Pro ブランドのこの mm バナナプラグは、ワイヤを電子機器に接続するのに最適です。アセタール製の高品質成形部品又はポリオキシメチレンなどの製品は、最も要求の厳しい計測用途向けに設計されています。このバナナプラグは、裸線の代わりになります。. 利点. 優れた導電性 接触抵抗が非常に低い 接続時の接触圧が高い 高い耐久性で、多数の挿抜回数に対応. 特長. 最大接触抵抗: 0.5 Ω 定格電流: 30 コンタクトの耐久性: 1000 回の挿抜回数 パネルの上に 24 mm 32 mm の高さ 全体径 14mm 絶縁体の直径が 7.1 mm 、導体の直径が 5.5 mm のケーブル用 はんだ継手 ステンレススチール製のコンタクト. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮 RS PRORS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮RS PRO
259税込285
1個
翌々日出荷
色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50Vコネクタサイズ = 4 mmAコンタクト仕上げ = 金, ニッケル長さ = 49.8mmタイプ = バナナプラグ絶縁材 = アセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワニ口クリップセット わに口クリップセット RS PRORS PRO ワニ口クリップセット わに口クリップセットRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = わに口クリップセットTest Clip Set. Test lead clip to pair crocodile clips 1000 V Cat II / 600 V CAT III. Suitable for use with Fluke 10/70/80 series multimeter test prods. Suitable for 21, 23, 27, 73, 75, 77, 85 and 87 modelsRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用 マルチピンコネクタテストキット, 1.2m RS PRORS PRO マルチメータ用 マルチピンコネクタテストキット, 1.2mRS PRO
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = マルチピンコネクタテストキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ピンソケット, ライトアングルプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリレベル = CAT IIマルチピンコネクタテストリードセット. このキットは、高密度多極コネクタのプローブ用の安全なソリューションを提供します。 独自設計により、電気接点の短絡、高感度機器や重要機器へのピンなどの異物落下の危険性を回避します。 Mil-C、産業用 / 丸型プラスチックコネクタ、D-Sub、XLR、基板ヘッダなど、ほとんどのマルチピンコネクタ用途に適した各種サイズのオス / メスコンタクトピンが付属しています。. あらゆる標準シュラウド4 mmソケットに対応 用途は航空、軍事、自動車、コンピュータ機器テストなど EN61010-1 CAT III 600 V準拠 リード長: 1.2 m キットの構成: 絶縁シリコンテストリード赤、黒各1、一方の端に標準4 mmシュラウドライトアングルプラグ、もう一方の端に独自のねじ込みピンソケット付き。 オスコンタクトとメスコンタクト付きねじ込みピン4個入り2セット。 取り外し可能わに口クリップ付き二重絶縁アースリード(緑) x 1。 延長バー赤、黒各1個 ピンがなくなってもすぐに特定可能なカラーフォーム材によるカスタム仕切りが2個付いた耐久性のあるプラスチックケース入り。RoHS指令(10物質対応)対応
PATテストラベル RS PRO 携帯機器テスター用 RS PROPATテストラベル RS PRO 携帯機器テスター用RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(4935556) RS PRORS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(4935556)RS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = わに口クリップ併用可能製品 = マルチメータ3相テストリード、600 V CAT III. 伸縮可能シュラウドプラグの付いた青、黄、赤のリード 3相電圧又は導通測定 プローブの定格は600 V CAT III。50 kA、1000 V、500 mAのヒューズ付きで電気アークから保護 各プローブには安全わに口クリップとフィンガーガード付属 また、プローブ先端が1つ付属し、3つのリードのいずれかをプロッドとして使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ターミナル, フェノール樹脂, Tenite酪酸, 赤 RS PRORS PRO, ターミナル, フェノール樹脂, Tenite酪酸, 赤RS PRO
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 3kV絶縁 = あり本体材質 = フェノール樹脂, Tenite酪酸最大パネル厚 = 25mmパネル上の高さ = 28mm絶縁端子. 高電流(最大 30 A )電源及び充電器に最適な大型絶縁端子です。. フェノール樹脂成形 ニッケルめっき黄銅製の金属部品 ねじサイズ :0 BA 最大パネル厚: 25mm パネル上の高さ :28 mm 全体径: 25 mm 使用温度範囲: -25 → +85 ° C 電圧、プルーフ: 3000VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブル探査機 RS PRORS PRO ケーブル探査機RS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ケーブル探査機取扱説明書、キャリーケース、 FTP CAT 5 パッチケーブル ;font face="symbol">´ ;/font> 1 、 RJ45 F-RJ45F メスカプラ ;font face="symbol">´ ;/font> 1 、ワイヤマップの検証用ケーブル識別番号 #1 。. RS Pro TES 48 LAN ケーブルテスター. RS Pro がお届けする耐久性に優れたハンドヘルド型の使いやすい LAN テスターです。 大型 LCD ディスプレイ、使いやすいデザイン、保護キャリングケースを備えたこのデバイスは、さまざまな用途に最適です。障害、断線、短絡、誤配線、クロスペア、反転、スプリットペアを検出可能で、障害発生場所までの距離にも対応しています。1 つのボタンでデバイスをテストモードにします。 1 m ~ 350 m の間のケーブルで、すべてのテストニーズに対応できます。. 特長と利点:. UTP 、 FTP 、同軸ケーブルをテストする エンドツーエンド接続の検証 配線の問題を検出します エラーを特定する ケーブル長を測定します データメモリおよび読み取り機能 RJ45 コネクタと BNC コネクタ 最大 8 本の異なるケーブルを識別します付属品取扱説明書、キャリーケース、 FTP CAT 5 パッチケーブル x 1 、 RJ45 F-RJ45F メスカプラ x 1 、ワイヤマップの検証用ケーブル識別番号 #1 。対応コネクタRJ45、BNCケーブル長測定1~350
RS PRO バナナプラグ 赤 RS PRORS PRO バナナプラグ 赤RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 45 V ac, 60 V dc許容電流値 = 36A4 mmプラグシャント. 4 mm安全バナナプラグ付きシャント リア出力付きとリア出力なしの2モデルを用意。RoHS指令(10物質対応)対応
電圧インジケータ RS PRO RS PRO電圧インジケータ RS PRORS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(204583) RS PRORS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(204583)RS PRO
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ライトアングルプラグヒューズ = ありリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Pro ヒューズ使用テストリード、 1000V CAT III. RS Pro シリーズの 1.2m ヒューズ使用テストリードセットは、最大 1000v の CAT III までの高エネルギー回路で測定する場合に、高い保護性能を発揮しますリード線には、格納式シュラウド付きのストレート 4mm プラグまたは直角シュラウドプラグが付いています。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 プラスチック製のケースに入ったこのテストリードキットは、ストレート又はライトアングル 4mm プラグで使用でき、ほとんどのマルチメータ及び絶縁テスターでの使用に適しています。 ; 204-583 204-583 - 直角ヒューズ付きテストリードセット ; 204-599 204-599 - 格納式ストレートプラグ 電圧を測定する前に、リード線の導通を点検し、ヒューズに損傷がないことを確認します。 RS Pro に RS が承認したテストリード、マルチメータおよびアクセサリの広い範囲がある。つまり、製品はお金のための価値であり、高品質に依存できる。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点 :. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 耐熱性、耐薬品性、オイル、摩耗に強い高品質のシリコン絶縁ケーブル。黄色の絶縁材が摩耗インジケータとして使用されています 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。 次のものも利用できます 薄い細絶縁 Prod は ; 、ヒューズ付きテスト Prod およびマルチメータテストリードセットとともに使用するために 2627770 に設定されます。 ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。. 代表的な用途. テストリードは、電気的測定において重要な役割を果たします。特に、デジタルマルチメータをテスト対象のユニットに接続する場合に重要です。 テストおよび測定. 安全上の注意. 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テストアダプタ, 4mm プラグ RS PRORS PRO テストアダプタ, 4mm プラグRS PRO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様プラグサイズ = 4mm許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVオス/メス = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO わに口クリップ 1A, 黒 RS PRORS PRO わに口クリップ 1A, 黒RS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 1A絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
非接触電圧検出器 RS PRO(167645) RS PRO非接触電圧検出器 RS PRO(167645)RS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様インジケータタイプ = 電圧バッテリタイプ = 単四可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT III 1000 V寸法 = 17 (Dia.) x 146mm重量 = 40g直径 = 17mm長さ = 146mm最大検出電圧 = 1000V ac動作温度 Max = +50℃安全カテゴリ電圧 = 1000VWill NOT detect cables behind buried plaster, buried trunking etc. and will not detect output from safety isolation transformers with earthed secondary centre tap. The unit should be checked for correct operation using a known voltage before use. 2 AAA batteries ; instructions. RS PRO Volt Stick Non Contact Voltage Indicator. Volt Stick is a pen style non-contact voltage detector from our high quality RS PRO brand. Able to safely check the presence of an AC voltage within cables, wall sockets and fuses junction boxes, conveniently no current flow is needed for operation. Ergonomically designed the tester features a convenient battery cap, soft curved grip for comfort, with a clip for pocket or tool bag storage. Other features include a visible LED, acoustic buzzer and auto power off saving essential battery life. Features and Benefits:. Tip glows red and the audible sounder activates when a voltage is detected Locates breaks in cables Detects blown fuses inside plugs or fuse holders Distinguish between live and neutral wires in both single and 3 phase supplies Identifies voltage-carrying cables in junction boxes Identifies faulty inline switches Locates faulty lamps in series connections Complies with IEC 61010-1 CAT III 1000 V. Frequently asked questions:. What is a non-contact voltage tester used for Voltage testers or detectors are used to check the flow of current through a circuit. They can be used to check safety, or to ensure equipment is functioning correctly. They can also test for the current strength, whether the circuit is grounded correctly or to ensure no current is flowing at all so that work can be begin on the circuit. How do non-contact voltage testers work Also known as a voltage detector, voltage tester pens, sensors or test pens. They allow the user to test electrical conductors without touching them. Non-contact testers are the safest and easiest way to detect electric fields or voltage. Voltage testers utilise what is called capacitive coupling, the user holding the instrument provides a ground reference. The tester then detects changing electric field around the object or objects conducting an AC current. (Alternating current) Simply put, the user and the tester pen when near the electrical conductor will cause a small current to flow through the tester from the source, this is how it detects AC voltage.適合規格CAT III 1000 V
非接触電圧検出器 RS PRO(166838) RS PRO非接触電圧検出器 RS PRO(166838)RS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様インジケータタイプ 電圧バッテリタイプ 単四電源 電池安全カテゴリ CAT III 1000 V寸法 18 (Dia.) 146mm重量 40g直径 18mm長さ 146mm最大検出電圧 1000V ac動作温度 Max +50℃安全カテゴリレベル CAT III単四乾電池2個、取扱説明書。. 埋設プラスター、埋設トランキングなどの背後にあるケーブルは検出しません。また、アースされた補助センタータップを使用した場合、安全隔離トランスからの出力も検出しません。 この装置は、使用前に既知電圧を使用して正しく動作することを確認する必要があります。. RS Pro Volt Stick Pro 非接触電圧インジケータ. Volt Stick Pro は、高品質の RS Pro ブランドのペンスタイルの非接触電圧検出器です。ケーブル、壁コンセント、ヒューズジャンクションボックス内に AC 電圧があるかどうかを安全にチェックできるため、動作に必要な電流はありません。これは、電気技術者、技術者、または専門家にとって不可欠なツールです。 特許取得済みのフォークチップを使用して設計されており、優れた選択性を実現します。これは、最大感度がフォークの つの突起の間にあるためです。Volt Stick Pro には、従来の低選択性インジケータとして使用するクリップインシャントとともに、より大きなケーブルやヒューズ用のチップアダプタも付属しています。. 特長と利点:. 電圧が検出されると点灯する強力な赤いライトチップ 完全絶縁 高度2000 AC 電圧 230 AC 1000 AC の非接触検出 バッテリ: 1.5 バッテリ 個( AAA )(付属) 動作温度 -10℃ 50℃ 頑丈なダブルモールドケース 安全規格 CAT III 1000V. よくある質問:. 非接触電圧テスターの用途は何ですか? 電圧テスターまたは検出器を使用して、回路内の電流の流れをチェックします。安全性の確認や、装置が正しく機能していることの確認に使用できます。また、回路が正しく接地されているか、電流が流れていないことを確認して回路の作業を開始できるように、電流の強度をテストすることもできます。 非接触電圧テスターはどのように動作しますか? 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。適合規格CAT III 1000 V安全規格CAT III 1000V
電圧インジケータ RS PRO(1611627) RS PRO電圧インジケータ RS PRO(1611627)RS PRO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様最大電圧 = 1000V ac安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP67バッテリタイプ = 単四電池電源 = 電池寸法 = 25 x 21 x 158mm重量 = 34g高さ = 158mm長さ = 25mm動作温度 Max = +50℃安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV適合規格CAT III 1000 V、 CAT IV 600 V表示方式LED防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
テスタ(マルチメータ)