絞り込み
ブランド
  • Fluke
  • モノタロウ(3)
  • Hirschmann Test & Measurement(538)
  • Schutzinger(247)
  • フルーク(FLUKE)(222)
  • MUELLER ELECTRIC(220)
  • MULTI-CONTACT(115)
  • RS PRO(99)
  • エスコ(47)
  • HIOKI(日置電機)(43)
  • 三和電気計器(36)
  • 共立電気計器(31)
  • マール社(31)
  • はくでん(26)
  • T.SIN(テイシン電機)(23)
  • カスタム(22)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
  • カイセ(20)
  • ELPA(14)
  • POMONA(13)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(13)
直流電流(A)
  • 最大10(3)
直流電圧(V)
  • 最大600(2)
  • 最大1000(2)
交流電圧(V)
  • 最大600(2)
  • 最大1000(2)
交流電流(A)
  • その他(1)
  • 最大10(3)
その他・最大10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメーター FlukeデジタルマルチメーターFluke
79,980税込87,978
1台
当日出荷
最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスターIP67等級適合の防水および防塵性能で、最も過酷な作業現場にも対応-40℃(最長20分)~+55℃ の作動温度範囲バッテリー寿命最大800時間バックライト付きでキーで暗い環境でも使用可能
用途過酷な環境下で利用可能なデジタルマルチメーター付属品TL175 テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3本トラスコ品番583-1227幅(mm)101高さ(mm)215奥行(mm)60周波数(Hz)199.99、1999.9、19.999、199.99抵抗(Ω)600、6k、60k、600k、6M、50M交流電圧600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V直流電圧600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V直流電流600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A交流電流600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A検波方式真の実効値整流(RMS)動作温度(℃)-15~55(20分以内であれば-40にて使用可)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付 Flukeデジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付Fluke
99,980税込109,978
1台
当日出荷
デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。
トラスコ品番765-7421セット内容デジタルマルチメーター(287)、ソフトウェア(FlukeViewForms)、テストリード(TL224)、テストプローブ幅(mm)102電圧なし(50Ωレンジ・LoZ)高さ(mm)222奥行(mm)60交流電圧(V)1000抵抗(Ω)500M直流電圧(V)1000連続使用時間200交流電流(A)10最大表示50000(カウント)直流電流(A)10検波方式真の実効値整流(RMS)RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットサイズデジタルマルチメーター FlukeポケットサイズデジタルマルチメーターFluke
12,980税込14,278
1台
当日出荷
1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。
トラスコ品番765-7234幅(mm)69高さ(mm)142奥行(mm)28電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間200交流電流(A)10最大表示6000(カウント)直流電流(A)10検波方式平均値整流(MEAN)RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットサイズデジタルマルチメーター i400E交流電流クランプ付 Flukeポケットサイズデジタルマルチメーター i400E交流電流クランプ付Fluke
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。i400E電流クランプがセットになっています。
トラスコ品番765-7196電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間200交流電流(A)400最大表示6000(カウント)検波方式平均値整流(MEAN)RoHS指令(10物質対応)対応
FLUKE T5-1000 FlukeFLUKE T5-1000Fluke
48,980税込53,878
1個
予約販売
仕様(最大電圧測定)1000Vac長さ(mm)30.5幅(mm)51寸法(mm)30.5×51×203測定範囲(電圧)0to1000V高さ(mm)203質量(g)300種類【テスト】AC電流/AC電圧/導通/DC電流/DC電圧/抵抗電圧(V)【安全カテゴリ】600,1000電源バッテリ抵抗(Ω)(導通)0機能【自動RCDテスト】あり【RCDランプテスト】なし使用電池単三x2導通25→400O動作温度範囲(℃)-10→+50モデルT5安全カテゴリCATIV600V/CATIII1000VV最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)-10
テスタ(マルチメータ)