絞り込み
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
  • GW INSTEK(2)
  • Martindale(2)
直流電流(A)
  • 最大3(1)
  • 最大10(3)
直流電圧(V)
  • 最大1000(3)
校正証明書
  • 付き(1)
交流電圧(V)
  • 最大750(3)
交流電流(A)
  • 最大10(3)
最大10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

テスタ(マルチメータ) :「Stek」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプション 4線テストリード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション 4線テストリードテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
4線テストリード
タイプGDM-8261A/8255A、GOM-802用)長さ(m)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ 4.3インチカラーTFT液晶 DCV基本確度:0.02% 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス 真の実効値(AC、AC+DC) デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約3.2周波数(Hz)50/60(電源電圧)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流1500μA~10A交流電流500μA~10A最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.54MB)取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ 4.3インチカラーTFT液晶 DCV基本確度:0.02% 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス 真の実効値(AC、AC+DC) デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート) 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ) USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.54MB)取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
6桁1/2デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)6桁1/2デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。 デュアル測定・デュアル表示 4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート) 2wireと4wireの抵抗測定が選択可能 温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種 真の実効値測定:AC
用途ACV,DCV,ACI,DCI,抵抗(2線/4線),周波数,周期,温度,導通テスト,ダイオードテスト,キャパシタンス,REL,dB,dBm,Hold,MX+B,1/X,REF,%,コンペア,統計仕様最高リーディングレート:10k rdg/sec(分解能4 1/2桁時) 1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)表示6 1/2桁、1,200,000カウント機能データロギング機能:(停止後USBメモリ へ転送可能)1万データ周波数特性ACV3Hz~300kHz測定レンジ電圧:(DCV)100mV~1000V、 (ACV)100mV~750V 電流:100μA~3A(GDM-9060)インターフェイスUSBホスト(USBメモリ用),USB(USB-CDC/USB-TMC),RS-232C,LAN(100Base-TX),GP-IB(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)0.000075
デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
119,800税込131,780
1台ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
最高5000回/秒の高速測定が可能 フルスケール1199999カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 2wireと4wireの抵抗測定が可能 冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載 真の実効値(True RMS)測定 USB標準装備 Labview対応
測定方式真の実効値方式電源周波数(Hz)50/60±10%動作高度:最大2000m最大消費電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージフルスケール1199999カウント
オプション テストリード 1対(赤・黒) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション テストリード 1対(赤・黒)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
テストリード
タイプDL-2060/2060G/1060/1060G/1060R用RoHS指令(10物質対応)対応
データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガーテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
DAQ-901は多くの測定機能に対応しており幅広く使用できるマルチプレクサ・モジュールです。DAQ-900と同様に2つのグループを持ち2線式と4線式の測定に対応します。また、2つの電流専用入力チャンネルは、外部シャント抵抗なしでACおよびDC電流測定に使用することができます(最大1A/ch)。合計22チャンネルで、さまざまなデータ収集アプリケーションに適しています。
用途20chマルチプレクサ+2ch電流用仕様熱電対基準接点:内蔵、電流測定専用チャンネル:2つ装備(1A/ch)速度スキャン:最速時80ch/secスキャン方式2線式&4線式スキャンが可能RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.26MB)取扱説明書(5.76MB)最大電圧(V)300
オプション DL-2060用 20chマルチポイントスキャナカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション DL-2060用 20chマルチポイントスキャナカードテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
20chマルチポイントスキャナカード
タイプDL-2060/2060G用RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルボルトメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルボルトメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
187,800税込206,580
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
6 1/2 桁分解能を持つ2kV 直流電圧計です。既存のキャリブレータでは対応困難な1000V以上の領域において、0.01%の基本確度を実現。デジタルマルチメータと同様の最速時10k/s の高速サンプリングレート、演算機能を備え、様々な測定アプリケーションに対応しています。また、多様な通信インタフェース(USB、LAN、RS-232C)を搭載し、自動化にも最適な1 台です。
表示数値表示, ヒストグラム, バーメーター, トレンドチャートインターフェースGP-IB(スロットイン) / OPT01-GP-DM906X / USB ホスト / USBデバイス / RS-232C / LAN / デジタルI/O最大入力電圧2.4kVRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)取扱説明書(6.92MB)基本確度(DC-V)0.0001メモリ長さ100kポイント
オプション GDM-8261A用 LANカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション GDM-8261A用 LANカードテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
LANカード
タイプGDM-8261A用LANカードRoHS指令(10物質対応)対応
オプション GDM-8261A用 GP-IBカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション GDM-8261A用 GP-IBカードテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
GB-IBカード
タイプGDM-8261A用GP-IBカードRoHS指令(10物質対応)対応
オプション DL-2060用 10chマルチポイントスキャナカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション DL-2060用 10chマルチポイントスキャナカードテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
10chマルチポイントスキャナカード
タイプDL-2060/2060G用RoHS指令(10物質対応)対応
GP-IBカードオプション テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GP-IBカードオプションテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
24,780税込27,258
1個
4日以内出荷
GDM-906Xシリーズ、GVM-9102のインタフェースオプションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガーテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
297,800税込327,580
1個
4日以内出荷
DAQ-9600は、高い柔軟性と高性能を備えたモジュールタイプのデータ収集システムです。メインフレームには 3つのモジュール用スロットが装備されており、内蔵の高精度 6 1/2桁デジタルマルチメータがテストと測定の中核となります。さまざまな測定ニーズを満たすために5つのモジュールが用意されています。4.3インチTFTカラー液晶3スロット装備の6 1/2桁DMM内蔵メインフレームDCV測定基本確度0.0035%選択可能な5種類のスキャン・モジュール最大450ch/secのスキャンレート内部メモリ最大10万ポイント14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)データーログ用フリーPCソフトウェア : DAQ-Data Logger
仕様電源周波数:50Hz / 60Hz ±10%付属品セーフティーガイド ×1、電源コード ×1、ドライバー ×1質量(kg)4.5寸法(取手・バンパー除く): 88mm(H) X 220mm(W) X355.1mm(D) 、(取手・バンパー有): 107mm(H) X 268mm(W) X380.3mm(D)電源電圧100/120/220/240 VAC ±10%消費電力Max. 50VA保存温度(℃)-40~70高度(m)2000まで動作環境0 ℃ ~ 55 ℃、80% R.H. (40℃ にて結露の無いこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.26MB)取扱説明書(5.76MB)
データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガーテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
115,800税込127,380
1個
4日以内出荷
DAQ-909は高電圧用に特別に設計されたマルチプレクサで、電圧測定用に最大DC600V/AC400Vrmsを8チャンネル備えています。2つの電流専用チャンネルはACおよびDC電流測定に使用でき、外部シャント抵抗なしで最大2Aの測定が可能です。
用途8ch HVマルチプレクサ+2ch電流用仕様電流測定専用チャンネル:2つ装備(2A/ch)電流(A)AC/DC:最大2電圧(V)DC:最大600スキャン方式2線式&4線式スキャンが可能RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.26MB)取扱説明書(5.76MB)スイッチングスピード3ms
オプション DL-2060用 熱電対対応10chマルチポイントスキャナカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション DL-2060用 熱電対対応10chマルチポイントスキャナカードテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
熱電対対応10chマルチポイントスキャナカード
タイプDL-2060/2060G用RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ 4.3インチカラーTFT液晶 DCV基本確度:0.02% 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス 真の実効値(AC、AC+DC) デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート) 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ) USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ) GP-IB搭載モデル(GDM-9042Gのみ)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSB,GP-IBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.54MB)取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガーテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
121,800税込133,980
1個
4日以内出荷
DAQ-900は10個の2線式チャネルを2つ持つ(グループA/B)トータル20cnのソリッド・ステート・リレー・モジュールです。半導体リレーの為高速での測定に適しており、また寿命の面でも優れています。4線式抵抗測定ではグループAとBのチャンネルは自動的にペアになり、ソースとセンスが接続されます。このモジュールには基準接点補償が内蔵されており、熱電対での温度測定にも適しています。
用途20chマルチプレクサ 半導体リレー仕様熱電対基準接点:内蔵速度スキャン:最速時450ch/secスキャン方式2線式&4線式スキャンが可能RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.26MB)取扱説明書(5.76MB)最大電圧(V)120
オプション GDM-8261A用16chスキャナカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション GDM-8261A用16chスキャナカードテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
汎用16ch+電流2chスキャナカード
タイプGDM-8261A/8255A用RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
88,980税込97,878
1個
16日以内出荷
DCV基本確度0.02%、4.3インチカラー液晶の4 1/2桁表示のマルチメータ
質量(kg)約3.2電源AC電源温度(℃)23±5湿度(%RH)<80、75 (10MΩ以上の抵抗測定時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×302電源電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)保存温度(℃)-10~70交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流500μA~10A交流電流5mA~10A動作温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.54MB)取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)保存湿度(%RH)90以下(0~35℃)、80以下(35℃以上)(結露が無いこと)
デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
118,800税込130,680
1個
16日以内出荷
DCV基本確度0.012%、4.3インチカラー液晶の5 1/2桁表示のマルチメータ
質量(kg)約3.2サイズ302(W)×107(H)×268 (D) mm消費電力最大30VARoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.99MB)取扱説明書英文マニュアル(5.94MB)
オプション DMM用テストリード 1組 (黒・赤 各1本) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション DMM用テストリード 1組 (黒・赤 各1本)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
3,998税込4,398
1個
61日以内出荷
テストリード
タイプGDM-8261A/8255A用RoHS指令(10物質対応)対応
テスタ(マルチメータ)