電圧電流発生器横河計測9日以内出荷
発生と測定を同時に動作可能(電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス)の中から発生と測定を各々選択可能)
電源電圧を含めた交流電圧測定が可能。分割出力(n/m)機能。
オートステップ機能。スイープ機能。メモリ機能。通信機能。
マニュアル要らずの簡単操作。
仕様【発生部】mA SINK:20mA質量(g)約730(電池含む)電源単三形アルカリ乾電池4本、または専用のACアダプタ(別売)を使用出力電圧100mV/1/10/30V交流電圧(V)【測定部】1/10/100/300抵抗(Ω)400周波数(パルス)【発生部】500Hz/1000Hz/10kHz/パルスサイクル【測定部】100Hz/1000Hz/10kHz/CPM/CPH外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×120×55出力電流(mA)20/4-20直流電圧【発生部】100mV/1/10/30V、【測定部】100mV/1V/10V/100V熱電対K/E/J/T/N/L/U/R/S/B直流電流(mA)【発生部】20/4-20、【測定部】20/100抵抗体(測温)Pt100/JPt100