16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力電圧(V)」から絞り込む
0~20(1)
13.8(1)
エスコ品番EA812HF-3 関連資料仕様(0.13MB)
1個
211,300 税込232,430
翌日出荷

1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

付属品取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル 材質ABS樹脂 質量(kg)約3.7 出力端子/+(赤)、-(黒)、(ジョンソンターミナル) 電源シリーズレギュレータ方式 最小表示電圧/0.1V 電流/0.01A 表示バックライト付き液晶表示 出力電圧(V)0~20.0 入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 出力電流(A)0~5.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×235×150 冷却方式強制冷却(Fan) 消費電力(VA)185 動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10~60℃/90%RH以下(結露しないこと) アズワン品番65-2226-33
1台
22,000 税込24,200
翌日出荷

仕様放置温度範囲:-40℃~85℃回転方式:スイッチング(PWM)方式(非絶縁)出力電圧×定格出力:DC13.5V×12A 付属品入出力ケーブル 寸法(mm)108×102×34.5(H) 質量(g)約270 使用温度範囲(℃)-20~60 入力電圧(V)DC24(DC18~32) アズワン品番64-7926-19 無負荷電流(mA)ON:約10、OFF:5以下
1台
19,200 税込21,120
翌日出荷

寸法(mm)72(W)×35(D)×75(H) 入力電圧(V)DC40~60 無負荷電流(mA)5以下 取付穴径(mm)Φ5 取付穴間(mm)52(W)×56(H) 動作温度範囲(℃)-10~50
1個
13,800 税込15,180
8日以内出荷

1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

1個
80,800 税込88,880
翌日出荷

1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

1個
41,100 税込45,210
翌日出荷

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

1個
45,500 税込50,050
翌日出荷

屋内型。定電流型保護回路内蔵。入力電圧:AC95~123V、出力電圧:DC5~15V(可変)。
質量(kg)2.2 定格出力電流(A)30 サイズ(mm)130×230×100 (H) 最大出力電流(A)30
1個
83,600 税込91,960
翌日出荷