電子負荷はくでん7日以内出荷
電力測定範囲は広く、電圧および電流の測定速度は最大 40kHz、測定分解能は最大 1mV/1mA、豊富な測定機能とモード、およびRS-232C通信インターフェイスにより、さまざまな現場の検査・測定条件にに対応します。
寸法(mm)88×174×300質量(kg)4電圧(V)0~150高度(m)作業高度:<2000保護機能過電圧、低電圧、過電流、過電力、過熱、逆流防止等保存形式メモリ保存60グループモードCC/CV/CR/CP動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露しないこと)保存湿度(%)20~80(結露しないこと)保管温度(℃)-10~60テスト機能ダイナミックテスト、リストモード、バッテリーテスト測定分解能1mV/1mA対応ソフトウェアPC:有り