2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。 漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。 コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に 仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能 付属品携帯用ケース×1、ストラップ×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単4アルカリ乾電池(LR03)×1 使用温度範囲(℃)-10~65 適合規格安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326 測定方式真の実効値方式(True RMS) 連続使用時間(時間)32h(Z3210未装着時)、16h(Z3210装着時、無線通信) 測定周波数範囲(Hz)40~999.9 その他の機能コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定 表示範囲ゼロ表示:5カウント以下 表示更新レート5回/秒 外部磁界の影響AC400A/mの外部磁界において:最大70mA(6000Aレンジ以下)、最大40A(6000Aレンジ以上) 保存温度範囲(℃)-10~65 確度範囲:0.6mA~600A 電圧レンジ(V)[交流]機能なし 使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで 測定可能導体径(Φmm)24以下 RoHS指令(10物質対応)対応 特性フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時) 出力機能機能なし クレストファクタ4000カウント以下 4.5 、4000カウント超、6000カウント以下 3 ピーク検出2ms以上(フィルター機能OFF時) 電流レンジ[交流]60mA、600mA、6A、60A、600A、5レンジ、真の実効値整流 基本確度[交流電流レンジ]45-66Hz:±1.5%rdg±5dgt(60.00mA~6.000A)±2.5%rdg±5dgt(60.00A~600.0A) 使用湿度範囲(%RH)-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用) 高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠 コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。 電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面 自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。 電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート 波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認 突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認 仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20 連続使用時間(時間)48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信) 測定周波数範囲(Hz)15~2000 その他の機能最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定 通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要) 測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT) 表示更新レート5回/秒 検波方式真の実効値整流(RMS) 確度規定範囲:0.06mA~200A 最大カウント数6000 電圧レンジ(V)[交流]機能なし 測定可能導体径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ) 周波数レンジ15Hz~2000Hz 電流レンジ[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流 基本確度[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)