リーククランプメーター(漏れ電流) :「メーター 電流計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。
従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。
用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。
仕様実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付
付属品単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1
トラスコ品番244-3649
幅(mm)159
高さ(mm)105
質量(g)約350(本体)、約250(CT)
奥行(mm)53
内径(Φmm)210(CT)
電源(V)単3アルカリ電池×6
出力DC 100mV(各レンジのフルスケール)
電源単3アルカリ乾電池×6
ケーブル長(m)2(CT)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53
フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)
機能記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライト
サンプルレート(回/s)2
交流電流(A)1000m/10/100/1000
クランプ径(Φmm)Φ210
最小分解能0.1mA
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
1mA~1000mAの直流電流と、1mA~10Aの交流電流を計測できる高精度のクランプ式漏れ電流計です。
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×32×155
最大表示2000カウント
検波方式平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)100
1mA以下を正確に計測出来る漏れ電流計
高周波カットフィルタースイッチ付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)30(CT)
分解能(最小)0.01mA
フィルターローパスフィルタ(約180Hzから逓減)
機能データホールド、フィルタスイッチ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジAC20mA/200mA/60A
確度(交流電流)20mA/200mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ(0~50A/50~60A):±1.0%rdg±5dgt/-5.0%rdg±5dgt
最小分解能0.01mA
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
- テスタ(マルチメータ)
- クランプメーター
- リーククランプメーター(漏れ電流)
- 絶縁抵抗計(メガー)
- オシロスコープ
- 接地抵抗計(アーステスター)
- 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
- 検電器/検相器
- 直流安定化電源
- 電気測定その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。