リーククランプメーター(漏れ電流) :「周波数 計測 器」の検索結果
関連キーワード
電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。
非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等)
持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型
1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能
今まで通り充電部での測定も可能
真の実効値測定(I、Io、V)
高域周波数カットフィルタスイッチ付
付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、非接触電圧位相取込コード(2m)×1、直接電圧取込コード(2m)×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)40(CT)
交流電圧(V)500
分解能(最小)0.01mA
フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)
機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジ(電流)AC40mA/400mA/4A/40A/500A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
最小分解能0.01mA
超高精度で小型軽量
AC2mA/20mA/60Aの3レンジマニュアル
データホールド機能付
付属品電池、ソフトケース
分解能(最小)0.001mA
機能データホールド
測定レンジAC2mA/20mA/60A
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
- テスタ(マルチメータ)
- クランプメーター
- リーククランプメーター(漏れ電流)
- 絶縁抵抗計(メガー)
- オシロスコープ
- 接地抵抗計(アーステスター)
- 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
- 検電器/検相器
- 直流安定化電源
- 電気測定その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。