リーククランプメーター(漏れ電流) :「a3 ケース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超高精度で小型軽量
AC2mA/20mA/60Aの3レンジマニュアル
データホールド機能付
付属品電池、ソフトケース
分解能(最小)0.001mA
機能データホールド
測定レンジAC2mA/20mA/60A
1mA~1000mAの直流電流と、1mA~10Aの交流電流を計測できる高精度のクランプ式漏れ電流計です。
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×32×155
最大表示2000カウント
検波方式平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)100
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー
電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定
付属品電池、ソフトケース、テストリード
機能データホールド、オートパワーオフ
測定レンジAC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次
確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
最小分解能0.01mA
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング。CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
幅(mm)64
高さ(mm)180
質量(g)約135
奥行(mm)21
内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)
電源電源ボタン電池LR-44×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×180×21
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
交流電流(A)クランプCT:30m/300m/30/300、接触型CT:300
測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300A
クランプ径(Φmm)40
CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm
確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt・接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.01mA
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
- テスタ(マルチメータ)
- クランプメーター
- リーククランプメーター(漏れ電流)
- 絶縁抵抗計(メガー)
- オシロスコープ
- 接地抵抗計(アーステスター)
- 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
- 検電器/検相器
- 直流安定化電源
- 電気測定その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。