リーククランプメーター(漏れ電流) :「漏れ電流メーター」の検索結果
関連キーワード
実効値型(RMS)/フィルタースイッチ付(約150hz以上カット)/オートパワーオフ付/データホールド付/バックライト付/記録計出力機能付
従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を受けにくい構造
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)●測定範囲:1000mA/10A/100A/1000A●クランプ内径:210mm●最小分解能:0.1mA●電源:単3電池×6本(付属)●付属品:キャリングケース●サイズ:159(W)mm×53(D)mm×105(H)mm●重量:本体:約350gCT:約250g●出力:DC300mV(各レンジのフルスケール)●交流電流確度:1000mAレンジ:±3.0%rdg±5dgt10A/100A/1000A レンジ:±2.5%rdg±5dgt●サンプルレート:2回/秒●レンジ切替:4レンジマニュアル(ロータリースイッチ)●交流検波方式:アナログ演算による真の実効値●A/D変換方式:二重積分方式●消費電流:約8mA(バックライトOFF時)(連続使用で200H以上)●耐電圧:AC2200V(1分間)●使用温湿度範囲:0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)
アズワン品番65-2167-35
1台
¥132,000
税込¥145,200
翌日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
- テスタ(マルチメータ)
- クランプメーター
- リーククランプメーター(漏れ電流)
- 絶縁抵抗計(メガー)
- オシロスコープ
- 接地抵抗計(アーステスター)
- 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
- 検電器/検相器
- 直流安定化電源
- 電気測定その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。