リーククランプメーター(漏れ電流) :「検査証明書」の検索結果
負荷電流~漏れ電流まで測定できる、ローパスフィルター搭載のクランプメータ。歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定タイプ。クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm。LPF/PEAK測定/HOLD機能付き。暗い場所で操作をサポート(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る)。フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。
用途建物の電気設備や家電/オフィス機器の安全点検(漏れ電流検出)。負荷電流測定
付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
質量(g)約 360 (電池含む)
電源単4形乾電池 × 3本(電池は別売です)
適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V
使用温度(℃)5~40
表示6000カウント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45
保存温度(℃)‐20 ~ +60
サンプリング約 5 回/秒
交流電流レンジ 6mA 50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 60,600mA,6A 50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ60A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 100A 50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)
検波方式真の実効値方式 (TrueRMS)
電池寿命連続使用約23時間
極性表示自動切替 "-"符号のみ表示
最大測定導体径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
最小分解能0.001mA
保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
1個
¥75,980
税込¥83,578
22日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
- テスタ(マルチメータ)
- クランプメーター
- リーククランプメーター(漏れ電流)
- 絶縁抵抗計(メガー)
- オシロスコープ
- 接地抵抗計(アーステスター)
- 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
- 検電器/検相器
- 直流安定化電源
- 電気測定その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。