リーククランプメーター(漏れ電流) :「電管」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替 ピークホールド機能付
用途店舗やビルなどの漏電管理に最適 付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01mA(最小) 連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A) 応答時間(秒)約2 使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32 確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt (40/400mA)、±1%rdg±5dgt (0~350A)、±2%rdg (350.1~399.9A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz) (40/400mA)、±2.5%rdg±10dgt (40Hz~1kHz)(0~350A)、±5%rdg (40Hz~1kHz) (350.1~399.9A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング