リーククランプメーター(漏れ電流) :「抵抗 1.5」の検索結果
関連キーワード
バンドパスフィルタ機能搭載リーククランプメータ
50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出するバンドパスフィルター機能付き
漏れ電流・負荷電流ともに測定可能
バックライト搭載により暗所でも測定値が見やすい
MAX/MINホールド機能、データホールド機能/オートパワーオフ機能搭載
安全規格 IEC61010-1 CAT.III 600 V
付属品取扱説明書、LR03(単4アルカリ電池)1.5V×2、携帯用ケース(C-DCM660)、テストリード(TL-21a)
種別クランプメータ
質量(g)約320(電池含む)
電源LR03(単4形アルカリ)×2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×83×38
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)999.9
周波数特性40~400Hz
電池寿命(時間)約42(バックライト非点灯)
表示桁数6000(V/A) 9999(Ω)
サンプルレート(回/s)2
交流電流(A)AC60/400
直流電流(A)DC600
クランプ径(Φmm)35
電池寿命約42時間(バックライト非点灯)
導通チェック約30Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.9V
リーク電流(mA)AC:60/600
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(mm)10×40
関連資料(0.28MB) 単品カタログ(0.32MB)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
- テスタ(マルチメータ)
- クランプメーター
- リーククランプメーター(漏れ電流)
- 絶縁抵抗計(メガー)
- オシロスコープ
- 接地抵抗計(アーステスター)
- 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
- 検電器/検相器
- 直流安定化電源
- 電気測定その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。