実体顕微鏡 :「双眼実体顕微鏡」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
10(1)
20(1)
45(1)
像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)7~45× 質量(kg)4.6 電源(V)100 電源コード(m)1.8 作動距離(mm)87(フィルター/リング含む) ベース寸法(mm)200×255 眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式 接眼レンズWF10×(L-545-10) 対物レンズ0.7~4.5× 鏡筒形式傾斜角45° 支柱の高さ(mm)272 視度調整左右独立式 ピント調節鏡筒上下式 レンズ中心から支柱まで(mm)146
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍 付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属 トラスコ品番433-9983 質量(kg)3.8 作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式) 接眼レンズWF10×(L-546-10) 対物レンズ1/2 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm)282 視度調整左右独立式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm)133
1台
58,980 税込64,878
当日出荷