実体顕微鏡 :「角度 測定」の検索結果
実体顕微鏡とは、観察するサンプルをそのままの状態で拡大して観察できる顕微鏡。固定倍率式のものやズーム式のもの、また双眼タイプのものや三眼タイプがあり用途によって使い分けることができます。電池式や充電式コードレスものは野外検査等でも活躍します。
サンプルを薄切りなどにせずそのままの状態で観察でき、上から光を当て観察するためサンプルとレンズの間に広いスペースを確保でき両眼でみることで立体的に観察ことができます。昆虫、植物などの観察や工業分野では基板検査や外観検査などの製品の検品などにも使われています。
関連キーワード
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-424/L-525/L-703/L-703-1
倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡)
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡)
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-23
フレームレート最大30fps
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-703/L-846/L-846-3/L-461/L-546-10/L-462
倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/7~45×(顕微鏡)
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/28.5~4.4mmΦ(顕微鏡)
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-19
フレームレート最大30fps
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容10点)L-836/L-846/L-846-1/L-501/L-512/L-509/L-523/L-525/L-703/L-703-1
倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/20/40×(顕微鏡)
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)80(カメラ)/80(顕微鏡)
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野18~9mmΦ(カメラ)/9/45mmΦ(顕微鏡)
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-11
フレームレート最大30fps
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-703/L-846/L-846-2/L-514/L-546-10/L-462
倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/10/20×(顕微鏡)
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)
ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野20~10mmΦ(カメラ)/20/10mmΦ(顕微鏡)
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-15
フレームレート最大30fps
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
実体顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。