実体顕微鏡 :「LED照明 USB」の検索結果

実体顕微鏡とは、観察するサンプルをそのままの状態で拡大して観察できる顕微鏡。固定倍率式のものやズーム式のもの、また双眼タイプのものや三眼タイプがあり用途によって使い分けることができます。電池式や充電式コードレスものは野外検査等でも活躍します。 サンプルを薄切りなどにせずそのままの状態で観察でき、上から光を当て観察するためサンプルとレンズの間に広いスペースを確保でき両眼でみることで立体的に観察ことができます。昆虫、植物などの観察や工業分野では基板検査や外観検査などの製品の検品などにも使われています。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-711/L-711-1/L-846/L-846-3/L-461/L-546-10/L-462 倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/7~45×(顕微鏡) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)74(カメラ)/74(顕微鏡) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/28.5~4.4mmΦ(顕微鏡) コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-18 フレームレート最大30fps
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-424/L-525/L-711/L-711-1 倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)74(カメラ)/74(顕微鏡) ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡) コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-22 フレームレート最大30fps
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-711/L-711-1/L-846/L-846-2/L-514/L-546-10/L-462 倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/10/20×(顕微鏡) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)74(カメラ)/74(顕微鏡) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野20~10mmΦ(カメラ)/20/10mmΦ(顕微鏡) コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-14 フレームレート最大30fps
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容10点)L-836/L-846/L-846-1/L-501/L-512/L-509/L-523/L-525/L-711/L-711-1 倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/20/40×(顕微鏡) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)70(カメラ)/70(顕微鏡) ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野18~9mmΦ(カメラ)/9/45mmΦ(顕微鏡) コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-10 フレームレート最大30fps
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 18~120 作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:74 取扱説明書(0.25MB) 視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡:10/20×、カメラ:21/41 作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:74 取扱説明書(0.23MB) 視野径(Φmm)顕微鏡:20/10、カメラ:20/10
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター タイプリング照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-837:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター タイプリング照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:31/63/130倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2048×1536(300万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.2×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素) 倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 14~94 作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:75 取扱説明書(0.25MB) 視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡 20/40×、カメラ 26/52 作動距離(mm)顕微鏡:70、カメラ:70 取扱説明書(0.88MB) 視野径(Φmm)顕微鏡:9/4.5、カメラ:18/9
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡:20/40×、カメラ:21/41 作動距離(mm)顕微鏡:70、カメラ:70 有効視野(mm)顕微鏡:9/4.5、カメラ:18/9 取扱説明書(0.88MB)
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度 倍率顕微鏡:10/20×、カメラ:26/52 作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:74 取扱説明書(0.23MB) 視野径(Φmm)顕微鏡:20/10、カメラ:20/10
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ無 倍率10/20× 作動距離(mm)74 取扱説明書(0.18MB) 視野径(Φmm)20/10
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷