実体顕微鏡 :「LED 保護メガネ」の検索結果
実体顕微鏡とは、観察するサンプルをそのままの状態で拡大して観察できる顕微鏡。固定倍率式のものやズーム式のもの、また双眼タイプのものや三眼タイプがあり用途によって使い分けることができます。電池式や充電式コードレスものは野外検査等でも活躍します。
サンプルを薄切りなどにせずそのままの状態で観察でき、上から光を当て観察するためサンプルとレンズの間に広いスペースを確保でき両眼でみることで立体的に観察ことができます。昆虫、植物などの観察や工業分野では基板検査や外観検査などの製品の検品などにも使われています。
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。Cマウント3眼鏡筒組合せタイプ
仕様焦準部:架台
総合倍率6.7~45倍
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×253×368
作動距離(mm)110
照明なし(LED照明など取付可能)
接眼レンズWHSZ10X-H(2個組)、視野数22
ズームズーム比:6.7(0.67~4.5×)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜
光学系グリノー光学系
1セット
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
実体顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。