実体顕微鏡 :「顕微鏡 アーム」の検索結果
「倍率(倍)」から絞り込む
45(1)
クロスアーム型のスタンドは、振動に強く、観察像がブレません。さらに、焦点合わせハンドル操作で、鏡筒部を55mm上下できます。 スタンドの設置方法は、他にネジ止め固定式、クランプ固定式を選択できます。
総合倍率7~45倍
付属品ダストカバー、目当てゴム
寸法(mm)265×860×445
作動距離(mm)78
照明装置蛍光リング照明:100V・8W、色温度:6500K
スタンドユニバーサルスタンド、上下移動:300mm、水平移動:360mm、360度回転可、観察確度調節160度以内可
接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数23mm
対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5)
鏡筒形式双眼、45°傾斜鏡筒、360°回転、眼幅調節、視度調節可能
焦準装置ラックピニオン式55mm作動(クラッチシステム)、支柱クランプ式:113mm作動
1個
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。