実体顕微鏡 :「双眼鏡ズーム」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)10 電源コード(m)1.3m(3Pプラグ) 調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm 作動距離(mm)105mm 照明LED 照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz 接眼レンズ10倍(WF10×) 本体サイズ(mm)250×300×500mm ズームズーム比:1:6.7 鏡筒形式傾斜角45° アズワン品番1-1926-01 ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm 実視野(Φmm)Φ22mm
1個
149,000 税込163,900
翌々日出荷

LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
種別三眼 SZ-8003 アズワン品番1-1926-02
1個
157,000 税込172,700
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング