実体顕微鏡 :「電圧 測定 器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式傾斜角45° 調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm 作動距離(mm)100mm ズーム範囲ズーム比:1:6.4 実視野(Φmm)Φ20mm ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm 照明LED 照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ) 本体サイズ(mm)250×300×490mm 質量(kg)10
1個
129,000 税込141,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)