実体顕微鏡 :「led照明用 電源」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ズーム機能付きです。
分光式で、目視しながら撮影ができます。
分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼
寸法(mm)200×260×380
質量(kg)3.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
作動距離(mm)100
照明5W LED
接眼レンズWF10×
視野角21mm
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4778-02
1個
¥129,000
税込¥141,900
当日出荷
ズーム機能付きです。
仕様双眼
寸法(mm)200×260×370
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
作動距離(mm)100
照明5W LED
接眼レンズWF10×
視野角21mm
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4778-01
1個
¥105,900
税込¥116,490
当日出荷
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)10
電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)
調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm
作動距離(mm)105mm
照明LED
照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz
接眼レンズ10倍(WF10×)
本体サイズ(mm)250×300×500mm
ズームズーム比:1:6.7
鏡筒形式傾斜角45°
アズワン品番1-1926-01
ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm
実視野(Φmm)Φ22mm
1個
¥149,000
税込¥163,900
翌々日出荷
ズーム機能付きです。
アームにより、広い範囲で使用可能です。
分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様三眼
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
照明LED 5W
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
対物レンズ0.7~4.5×
ズーム1:6.43(比)
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4777-02
1個
¥169,000
税込¥185,900
翌々日出荷
ズーム機能付きです。
アームにより、広い範囲で使用可能です。
仕様双眼
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
照明LED 5W
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
対物レンズ0.7~4.5×
ズーム1:6.43(比)
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4777-01
1個
¥169,000
税込¥185,900
翌々日出荷
ズーム機能付きです。
分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様三眼
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
照明LED 5W
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
対物レンズ0.7~4.5×
ズーム1:6.43(比)
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4776-02
1個
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
ズーム機能付きです。
仕様双眼
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率7~45×
照明LED 5W
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
対物レンズ0.7~4.5×
ズーム1:6.43(比)
鏡筒形式45°
アズワン品番4-4776-01
1個
¥129,000
税込¥141,900
当日出荷
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。
ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。
視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。
ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。
HighEyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
USBカメラセットなのでサンプル画像の保存に便利です。
質量(kg)(顕微鏡)約12
サイズ顕微鏡/330×280×400mm、ステージ/330×280mm、カメラ/60×60×32mm
質量(g)(カメラ)約200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率7.5~50X
照明落射・透過3W LED
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式35°
光学系グリノー式
画素数(カメラ)500万画素
アズワン品番4-761-12
調節範囲(mm)(眼幅)52~75
1セット
¥227,900
税込¥250,690
当日出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。