「倍率(倍)」から絞り込む
<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式)マイクロネット4日以内出荷
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡<br />・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計<br />・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現<br />・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい<br />・上下焦点調整機構付き<br />・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます<br />・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません<br />・安心の3年保証付き<br />・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式)マイクロネット4日以内出荷
・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡<br />・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適<br />・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計<br />・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現<br />・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい<br />・上下焦点調整機構付き<br />・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載<br />・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます<br />・安心の3年保証付き<br />・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:9タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)最高高さ(mm)対物レンズ下:360接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式)マイクロネット4日以内出荷
・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡<br />・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現<br />・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい<br />・上下焦点調整機構付き<br />・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能<br />・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能<br />・安心の3年保証付き<br />・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式)マイクロネット4日以内出荷
・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡<br />・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現<br />・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい<br />・上下焦点調整機構付き<br />・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡<br />・安心の3年保証付き<br />・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6タイプ双眼最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
実体顕微鏡ホーザン税込¥131,780¥119,800
実体顕微鏡ホーザン税込¥164,780¥149,800
実体顕微鏡ホーザン税込¥164,780¥149,800
実体顕微鏡ホーザン税込¥197,780¥179,800
実体顕微鏡ホーザン税込¥153,780¥139,800
実体顕微鏡ホーザン税込¥164,780¥149,800
実体顕微鏡ホーザン税込¥62,678¥56,980
実体顕微鏡ホーザン税込¥197,780¥179,800