「倍率(倍)」から絞り込む
45(1)
90(1)
・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
質量(kg)顕微鏡:5
タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)
定格入力電圧(V)AC100-240
ポール高さ(mm)280
ベース寸法(mm)W210×D270
接眼レンズ10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)45
保証期間3年(顕微鏡)
ポール径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。