実体顕微鏡 :「標本」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様【視野数】21mm トラスコ品番206-6088 幅(mm)250 厚さ(mm)300~450 質量(kg)5 高さ(mm)480/観察可能高さ:175 タイプ双眼ズーム式 奥行(mm)285 電源AC100V~240V(50/60HZ) 倍率(倍)7~45 作動距離(mm)100 照明LEDリング照明 ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm)55~75 比率6:4 アズワン品番64-8785-89 対物レンズ(倍)0.7~4.5 接眼レンズ(倍)10
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また透過照明類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様【視野数】21mm トラスコ品番206-6090 幅(mm)250 厚さ(mm)300~450 質量(kg)5 高さ(mm)480/観察可能高さ:175 タイプ双眼ズーム式 奥行(mm)285 電源AC100V~240V(50/60HZ) 倍率(倍)7~45 作動距離(mm)100 照明フレキシブルライトアーム照明 ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm)55~75 比率6:4 アズワン品番64-8785-87 対物レンズ(倍)0.7~4.5 接眼レンズ(倍)10
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様【視野数】21mm トラスコ品番206-6089 幅(mm)250 厚さ(mm)300~450 質量(kg)5 高さ(mm)480/観察可能高さ:175 タイプ三眼ズーム式 奥行(mm)285 電源AC100V 倍率(倍)7~45 作動距離(mm)100 照明LEDリング照明 ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm)55~75 比率6:4 アズワン品番64-8785-90 対物レンズ(倍)0.7~4.5 接眼レンズ(倍)10
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また、透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様【視野数】21mm トラスコ品番206-6091 幅(mm)250 厚さ(mm)300~450 質量(kg)5 高さ(mm)480/観察可能高さ:175 タイプ三眼ズーム式 奥行(mm)285 電源AC100V 倍率(倍)7~45 作動距離(mm)100 照明フレキシブルライトアーム照明 ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm)55~75 比率6:4 アズワン品番64-8785-88 対物レンズ(倍)0.7~4.5 接眼レンズ(倍)10
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷