実体顕微鏡 :「実態顕微鏡」の検索結果
実体顕微鏡とは、観察するサンプルをそのままの状態で拡大して観察できる顕微鏡。固定倍率式のものやズーム式のもの、また双眼タイプのものや三眼タイプがあり用途によって使い分けることができます。電池式や充電式コードレスものは野外検査等でも活躍します。
サンプルを薄切りなどにせずそのままの状態で観察でき、上から光を当て観察するためサンプルとレンズの間に広いスペースを確保でき両眼でみることで立体的に観察ことができます。昆虫、植物などの観察や工業分野では基板検査や外観検査などの製品の検品などにも使われています。
「倍率(倍)」から絞り込む
10(3)
20(4)
40(2)
45(5)
50
90(1)
300(1)
ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率6.7~50倍
作動距離(mm)115
照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付
接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22
対物レンズ1.0×
ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
¥288,999
税込¥317,899
8日以内出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
実体顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。