実体顕微鏡 :「顕微鏡 アーム」の検索結果

実体顕微鏡とは、観察するサンプルをそのままの状態で拡大して観察できる顕微鏡。固定倍率式のものやズーム式のもの、また双眼タイプのものや三眼タイプがあり用途によって使い分けることができます。電池式や充電式コードレスものは野外検査等でも活躍します。 サンプルを薄切りなどにせずそのままの状態で観察でき、上から光を当て観察するためサンプルとレンズの間に広いスペースを確保でき両眼でみることで立体的に観察ことができます。昆虫、植物などの観察や工業分野では基板検査や外観検査などの製品の検品などにも使われています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
10(6)
20(11)
40
41(6)
45(12)
52(6)
80(4)
90(28)
130(4)
165(4)
ホーザン実体顕微鏡
お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡 20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率10/20/40× ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 取扱説明書(0.26MB) 視野径(Φmm)20/10/5
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーザン実体顕微鏡
。倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、使い勝手の良いLEDリング照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80 作動距離(mm)140/64 ベース寸法(mm)200×255 視野10/5/2.5Φmm
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80 作動距離(mm)150/84 ベース寸法(mm)200×255 視野10/5/2.5Φmm
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、フレキシブルアームのスポット照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80 作動距離(mm)150/84 視野10/5/2.5Φmm
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、フレキシブルアームのスポット照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80 作動距離(mm)150/84 ベース寸法(mm)350×450 視野10/5/2.5Φmm
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容10点)L-836/L-846/L-846-1/L-501/L-512/L-509/L-523/L-525/L-703/L-703-1 倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/20/40×(顕微鏡) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)80(カメラ)/80(顕微鏡) ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野18~9mmΦ(カメラ)/9/45mmΦ(顕微鏡) コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-11 フレームレート最大30fps
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷