コストパフォーマンスに優れたアクリル製フラット照明
発光面積がA4サイズの面発光照明。
輪郭の確認や、透過に最適。
発光面が広いため、様々な大きさのワークに対応できるほか、
視野の広いレンズと組み合わせても使用可能です。
厚さ8mmと薄いため、ベースの上に置いても違和感なく検査・
観察が行えます。
付属品簡易スケールシート付(目盛 十字:1mm、同心円:10mm)
材質アクリル
質量(g)950
消費電力(W)6.1
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×8×262
色温度(K)6500
アズワン品番64-5105-24
LED寿命(時間)40000(使用環境により異なります。)
LED使用数(個)白色LED×24
発光面(mm)210×297(A4サイズ)
調光範囲7段階
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。