顕微鏡その他関連用品 :「光学 顕微鏡」の検索結果
顕微鏡アクセサリーとは、顕微鏡の使用やメンテナンス、機能性の拡張に必要なアイテム群です。光学顕微鏡が使用されるのは、研究や教育、製品の細部チェックの現場など。使用目的によって解像度やアクセサリーを選択します。USBカメラは観察対象を撮影したり、スマホやパソコン画面に映し出したりすることが可能。大人数で観察対象を共有したいときに便利です。替え電球やリングライトは従来の蛍光灯に加え、LEDの長寿命タイプも発売されています。
関連キーワード
現場を選ばない工具顕微鏡の小形汎用機です。新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。小形でも最大測定高さ115mmを実現しています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッド(MHD-50MB)の装着により簡単デジタル測定が可能です。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。多彩なレンズ倍率(総合20~200×)が選択可能です。
仕様観察像:正立正像
寸法(mm)載物台(上面):152×152、合焦部:最大被検物高さ/115
測定範囲(mm)載物台:50×50
方式合焦方式:手動(粗動)
レンズ接眼レンズ/標準付属:15 倍(視野数13)、オプション10倍、20倍、対物レンズ/標準付属2倍、オプション5倍、10倍
照明装置(反射照明装置)単燈斜めタイプ、無段階ボリューム調光、白色LED光源、(透過照明装置)無段階ボリューム調光、白色LED光源、グリーンフィルタ付・反射照明装置
鏡筒形式単眼(附視角30°)付
目盛角度正立正像最小目盛1°、回転角度360°、最小読みバーニヤ6′、ゼロ位置調節可能
有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):96×96
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番176-818
1個
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
24V・150W・500hハロゲンランプ。透過・反射用
適合機種PJ-H30、PV-5110、PH-3515F
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番512305
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
広視野タイプの接眼レンズWF。外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様●ハイアイポイント:-●レチクル取付け:可●視野数:12
倍率20 ×
視度調整-8D ~+5D
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番378-858
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
広視野タイプの接眼レンズWF。外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様視野数:16
倍率15 ×
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番378-857
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
広視野タイプの接眼レンズWF。外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様●ハイアイポイント:〇●レチクル取付け:可●視野数:24
倍率10 ×
視度調整-10D ~+5D
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番378-866
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
心出し顕微鏡用対物レンズ。有限遠補正(物像間距離 280 mm)。明視野測定用。長作動距離
仕様対物レンズ単体の焦点深度±D.F.(μm):56
分解能(μm)R:3.9
作業距離(mm)WD:77.8
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)24接眼/8 1/2型カメラ(縦X横)/1.6×2.1
NA(開口数)0.07
ミツトヨ品番375-033
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
心出し顕微鏡用対物レンズ。有限遠補正(物像間距離 280 mm)。明視野測定用。長作動距離
仕様対物レンズ単体の焦点深度±D.F.(μm):76
分解能(μm)R:4.6
作業距離(mm)WD:92
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)24接眼/12 1/2型カメラ(縦X横)/2.4×3.2
NA(開口数)0.06
ミツトヨ品番375-032
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
測定顕微鏡、MFシリーズ用の角度接眼レンズです。角度読み取りレチクルが内蔵で回転スケールを回転させることで角度測定が可能です。(目盛り読み)※接眼レンズ付属(10倍、視野数21)
測定範囲360°
最小読取値5'
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番375-043
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
仕様●像視野(mm):Φ24●収差補正範囲:可視域435.8~656.3nm
質量(g)45
外形寸法(mm)Φ34×27.5
倍率結像倍率:1 ×
レンズ径(Φmm)入射レンズ:11.2
焦点距離(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番378-010
1個
¥70,980
税込¥78,078
欠品中
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
心出し顕微鏡用対物レンズ。有限遠補正(物像間距離 280 mm)。明視野測定用。長作動距離
仕様対物レンズ単体の焦点深度±D.F.(μm):8
分解能(μm)R:1.5
作業距離(mm)WD:44
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)24接眼/2.4 1/2型カメラ(縦X横)/0.48×0.64
NA(開口数)0.18
ミツトヨ品番375-035
1個
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
顕微鏡その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。