顕微鏡その他関連用品 :「顕微鏡用照明」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モニタ画面やパソコンで穴の中を見るスコープです。穴観察用レンズで、穴の側面・底を同時に観察!。穴の中に入れなくても側面が見える!。W100Bレンズのイメージサークル:Φ6.6mmレンズの撮像範囲とカメラのエリアセンサーの関係
付属品・W100Bレンズ・フルハイビジョンカメラ または USBカメラ・ACアダプタ または USBケーブル・高輝度リングライト照明(SKLS-K55D)・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)
寸法(mm)直径X高さXW.D.:5×5×2.7/10×10×6/20×21×11/50×51×29/120×123×70
出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)
動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~85%(結露無きこと)
撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS
画素数出力:1920 (H) x 1080 (V)
走査方式プログレッシブ
入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
¥549,800
税込¥604,780
13日以内出荷
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。