スマートフォンに取り付けられる、新しいスタイルの簡易顕微鏡。
フロントカメラにセットするだけで驚きと感動のミクロの世界を、いつでも、どこでも、だれでも、簡単に楽しめます。
セット内容本体、試料板2枚、固定ラバー(予備):半透明2枚、黒1枚ケース
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~1000×
仕様レボルバ:4個用
付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル
型式MT-93
寸法(mm)280×340×360
質量(kg)4.4
機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き
照明装置白色LED
接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個
対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil)
鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
ワイヤレス接続で複数台の端末に映像を転送できる顕微鏡専用のカメラ装置です。
5GHz帯の利用により1080Pの映像をワイヤレスで対応。
アプリの利用により撮影した画像の計測などができます。
Wi-Fi接続で最大6台までの端末と同時接続できます。
専用アプリにて観察像の撮影・計測ができます。
撮像素子CMOS
有効画素数約500万画素
映像出力Wi-Fi
適合【鏡筒】内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント
電源ACアダプタ(付属)
寸法(mm)80×80×63
質量(g)420
対応OSWindows、Android、iOS
付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種
1セット
¥98,000
税込¥107,800
4日以内出荷
シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~400×
仕様レボルバ:4個用
付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー
型式MT-94
寸法(mm)280×340×360
質量(kg)4.4
機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き
照明装置白色LED
接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個
対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×
鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
総合倍率40×~1000×
仕様レボルバ:4個用
付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル、岩石プレパラート(5種)
型式MT-93GP
寸法(mm)280×340×360
質量(kg)4.4
機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き
照明装置白色LED
接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個
対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil)
鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。
アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求
偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ
総合倍率40×~400×
仕様レボルバ:4個用
付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種)
型式MT-94GP
寸法(mm)280×340×360
質量(kg)4.4
機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き
照明装置白色LED
接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個
対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×
鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求。偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ。
総合倍率40×~400×
仕様レボルバ:4個式、ステージ:回転メタルステージ・芯出し調整機能付き
付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種)
型式MT-90GP
寸法(mm)約180×290×360
質量(kg)約3.7
機能ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
照明装置白色LED(調光式)
接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り)
対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式
装備偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可)
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
1個
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
HDMI・USB・Wi-Fiの3通りの出力が選べ、理科室の環境に合わせて演示や観察ができます。
仕様対応鏡筒:内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント
付属品ソフトウェア(USBメモリ)、リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル(2m)、マウス、SDカード、他
寸法(mm)80×140×80
質量(g)500
電源ACアダプタ(付属)
対応OSWindows、iOS7.0以降、Android4.4以降
有効画素数USB:約400万画素/HDMI・Wi-Fi:約200万画素
撮像素子CMOS
映像出力HDMI、USB、Wi-Fi
1個
¥115,000
税込¥126,500
8日以内出荷
シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~400×
仕様偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可) / レボルバ:4個用
付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー
種別MT-90
寸法(mm)約180×290×360
質量(kg)約3.7
照明白色LED(調光式)
ステージプレート回転メタルステージ、芯出し調整機能付き
焦点調整ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り)
対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
1個
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
雲台付きのコンパクトスタンドmotteC型とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様フラットホルダー、安全ロック機構搭載、【スタンドパーツ】伸縮式一脚(180~290mm)、1本雲台(47mm)1個
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5077 コンパクトスタンド motte C型
寸法(mm)112×56×50
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
材質(支柱)ステンレス
接眼レンズ外径30mm以下
台座寸法(mm)160×148×45
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
支柱径(Φmm)9×48(1/4インチねじ変換用)
映像出力USB2.0
材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
¥34,880
税込¥38,368
3日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)
寸法(mm)112×56×50
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
接眼レンズ外径30mm以下
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
映像出力USB2.0
1セット
¥18,880
税込¥20,768
3日以内出荷
2枚の偏光板とプラスチックレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
偏光板を回転させて十字ニコル、平行ニコルでの観察と同時に試料を回転できる仕組みになっています。
倍率約3倍
仕様台:プレパラート回転台搭載
寸法(mm)約100×80×70
質量(g)約105
口径(mm)30
1個
¥7,000
税込¥7,700
4日以内出荷
生物の神経に電気信号を与え、その時の生理現象を実験・観察するための刺激装置です。
パルス波形の電圧およびパルス幅の調整ができるので、閾値を簡単に探せます。
パルスの発生は連続(7種の周波数)の切換ができ、実験により選択可能。
パルスの発生状況は光と音により確認できます。
付属品リード線1組、刺激用電極、クリップ、糸、おもり
寸法(mm)150×150×30
出力プラスとマイナスはスイッチ切替式、選択方式:単発連続切替スイッチ:単発パルスと連続パルスの選択が可能、周波数切替スイッチ:8レンジ(連続、0.5、1,2,5,10,20Hz閾値調整[0.5])
電源ACアダプタ(付属)
出力電圧(V)約0.5~12(連続可変)
機能LED点灯(パルス出力のたびに点灯)ブザー(パルス出力のたびに鳴ります)
パルス幅約0~5ms(連続可変)
1個
¥71,000
税込¥78,100
4日以内出荷
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用、ポラライザー:360°回転式
種別POK-ID(台付き)
レンズ拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm
寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85
支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
1個
¥25,000
税込¥27,500
7日以内出荷
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式
種別POK-ⅡD(台付き)
レンズ拡大レンズ:30倍、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm、十字線付き
寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85
ステージプレート回転ステージ:Φ67mm、360°最小目盛5°
支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
1個
¥30,000
税込¥33,000
8日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5043 鉄製スタンド G-fit D型
寸法(mm)112×56×50
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
材質(支柱)ステンレス
接眼レンズ外径30mm以下
台座寸法(mm)216×238×40
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
支柱径(Φmm)12×660
映像出力USB2.0
材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
¥51,880
税込¥57,068
欠品中
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5040-04 カメラ用雲台
寸法(mm)112×56×50
全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
接眼レンズ外径30mm以下
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8
映像出力USB2.0
1セット
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式
種別POK-I(直視式)
レンズ拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm
鏡筒長(mm)85
鏡筒径(mm)40
1個
¥11,000
税込¥12,100
10日以内出荷
ポケット収納できる手持型顕微鏡です。
小型ながら収差の少ない明るい視野が得られます。
V字に本体を開くと自動的にライトが点灯し、閉じれば消灯するので、野外での観察に適しています。
仕様●倍率:30×●光源:白色LED●機能:ピント調節機能●電源:単3乾電池2個(別売)●大きさ:50×23×140mm●付属品:ソフトケース●数量:1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-4768-60
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色を観察できます。アナライザはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。岩石プレパラート(10種)が付属しています。
仕様ステージ:360°回転ステージ、最小目盛5°、Φ67mm、偏光装置:アナライザ(着脱式)、ポラライザ(360°回転式)
付属品岩石プレパラート(10種)
レンズ拡大:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm
寸法(Φ×mm)90×165
1セット
¥74,000
税込¥81,400
19日以内出荷
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。