11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式 種別POK-I(直視式) レンズ拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm 鏡筒長(mm)85 鏡筒径(mm)40
1個
11,000 税込12,100
8日以内出荷

シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~400× 仕様偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可) / レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー 種別MT-90 寸法(mm)約180×290×360 質量(kg)約3.7 照明白色LED(調光式) ステージプレート回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 焦点調整ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り) 対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用、ポラライザー:360°回転式 種別POK-ID(台付き) レンズ拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm 寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85 支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
1個
25,000 税込27,500
8日以内出荷

シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~1000× 仕様レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル 型式MT-93 寸法(mm)280×340×360 質量(kg)4.4 機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置白色LED 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil) 鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。 アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求 偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ
総合倍率40×~400× 仕様レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種) 型式MT-94GP 寸法(mm)280×340×360 質量(kg)4.4 機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置白色LED 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40× 鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~400× 仕様レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー 型式MT-94 寸法(mm)280×340×360 質量(kg)4.4 機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置白色LED 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40× 鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

総合倍率40×~1000× 仕様レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル、岩石プレパラート(5種) 型式MT-93GP 寸法(mm)280×340×360 質量(kg)4.4 機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置白色LED 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil) 鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求。偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ。
総合倍率40×~400× 仕様レボルバ:4個式、ステージ:回転メタルステージ・芯出し調整機能付き 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種) 型式MT-90GP 寸法(mm)約180×290×360 質量(kg)約3.7 機能ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置 照明装置白色LED(調光式) 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り) 対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式 装備偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷

ワイヤレス接続で複数台の端末に映像を転送できる顕微鏡専用のカメラ装置です。 5GHz帯の利用により1080Pの映像をワイヤレスで対応。 アプリの利用により撮影した画像の計測などができます。 Wi-Fi接続で最大6台までの端末と同時接続できます。 専用アプリにて観察像の撮影・計測ができます。
撮像素子CMOS 有効画素数約500万画素 映像出力Wi-Fi 適合【鏡筒】内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント 電源ACアダプタ(付属) 寸法(mm)80×80×63 質量(g)420 対応OSWindows、Android、iOS 付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種
1セット
98,000 税込107,800
4日以内出荷

2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。 360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式 種別POK-ⅡD(台付き) レンズ拡大レンズ:30倍、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm、十字線付き 寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85 ステージプレート回転ステージ:Φ67mm、360°最小目盛5° 支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
1個
30,000 税込33,000
7日以内出荷

無線(Wi-Fi)でも有線(HDMI/USB)でも使用できます。
付属品ソフトウェア(USBメモリ)、リレーレンズ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル(2m)、マウス他 寸法(mm)80×140×80 質量(g)500 電源AC100V(付属) 対応OSWindows8以降、iOS7.0以降、Android4.4以降 対応鏡筒内径23.2mm、30mm、30.5mm(30mmと30.5mmはアダプタ使用) 総画素数USB:約400万画素/HDMI・Wi-Fi:約200万画素 映像出力HDMI、USB、Wi-Fi
1個
115,000 税込126,500
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング