生物刺激装置BSD-2ナリカ4日以内出荷
生物の神経に電気信号を与え、その時の生理現象を実験・観察するための刺激装置です。
パルス波形の電圧およびパルス幅の調整ができるので、閾値を簡単に探せます。
パルスの発生は連続(7種の周波数)の切換ができ、実験により選択可能。
パルスの発生状況は光と音により確認できます。
付属品リード線1組、刺激用電極、クリップ、糸、おもり寸法(mm)150×150×30出力プラスとマイナスはスイッチ切替式、選択方式:単発連続切替スイッチ:単発パルスと連続パルスの選択が可能、周波数切替スイッチ:8レンジ(連続、0.5、1,2,5,10,20Hz閾値調整[0.5])電源ACアダプタ(付属)出力電圧(V)約0.5~12(連続可変)機能LED点灯(パルス出力のたびに点灯)ブザー(パルス出力のたびに鳴ります)パルス幅約0~5ms(連続可変)
顕微鏡スタンドスリーアールソリューション税込¥94,578¥85,980