顕微鏡その他関連用品 :「cマウント」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス接続で複数台の端末に映像を転送できる顕微鏡専用のカメラ装置です。 5GHz帯の利用により1080Pの映像をワイヤレスで対応。 アプリの利用により撮影した画像の計測などができます。 Wi-Fi接続で最大6台までの端末と同時接続できます。 専用アプリにて観察像の撮影・計測ができます。
撮像素子CMOS 有効画素数約500万画素 映像出力Wi-Fi 適合【鏡筒】内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント 電源ACアダプタ(付属) 寸法(mm)80×80×63 質量(g)420 対応OSWindows、Android、iOS 付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種
1セット
98,000 税込107,800
4日以内出荷