顕微鏡その他関連用品 :「led 付き 拡大 鏡」の検索結果
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。
光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3インチ大型液晶モニタを内蔵
専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。
液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書
電源リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4
センサーCMOSセンサー(1/3インチ)
インターフェースUSB
ディスプレイ3インチTFT液晶
解像度【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA
対応メディアmicroSDHCカード
フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI
動作時間最長3時間(LED消灯時)
画素数500万画素
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。