顕微鏡その他関連用品 :「LED照明 USB」の検索結果
顕微鏡アクセサリーとは、顕微鏡の使用やメンテナンス、機能性の拡張に必要なアイテム群です。光学顕微鏡が使用されるのは、研究や教育、製品の細部チェックの現場など。使用目的によって解像度やアクセサリーを選択します。USBカメラは観察対象を撮影したり、スマホやパソコン画面に映し出したりすることが可能。大人数で観察対象を共有したいときに便利です。替え電球やリングライトは従来の蛍光灯に加え、LEDの長寿命タイプも発売されています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
寸法(mm)(発光面)60×60
電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しません
ケーブル長(m)1
材料(筐体)アルミニウム
外寸法(mm)86×70×8.5
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)(C)18
電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1
材料(筐体)アルミニウム
外径(mm)(A)58
内径(mm)(B)38
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)(C)18
電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1
材料(筐体)アルミニウム
外径(mm)(A)60
内径(mm)(B)50
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
寸法(mm)(発光面)90×90
電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しません
ケーブル長(m)1
材料(筐体)アルミニウム
外寸法(mm)116×100×8.5
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)(C)20
電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1
材料(筐体)アルミニウム
外径(mm)(A)45
内径(mm)(B)32
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
寸法(mm)(発光面)40×40
電源USBより供給 5V ※USB電源アダプタは付属しません
ケーブル長(m)1
材料(筐体)アルミニウム
外寸法(mm)70×50×8.5
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)(C)20
電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1
材料(筐体)アルミニウム
外径(mm)(A)45
内径(mm)(B)32
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)(C)20
電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1
材料(筐体)アルミニウム
外径(mm)(A)40
内径(mm)(B)28
USB式で手軽に使用できます。
ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。
実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)(C)20
電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。)
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1
材料(筐体)アルミニウム
外径(mm)(A)40
内径(mm)(B)28
顕微鏡その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。