顕微鏡その他関連用品 :「ケーブル長 測定器」の検索結果
顕微鏡アクセサリーとは、顕微鏡の使用やメンテナンス、機能性の拡張に必要なアイテム群です。光学顕微鏡が使用されるのは、研究や教育、製品の細部チェックの現場など。使用目的によって解像度やアクセサリーを選択します。USBカメラは観察対象を撮影したり、スマホやパソコン画面に映し出したりすることが可能。大人数で観察対象を共有したいときに便利です。替え電球やリングライトは従来の蛍光灯に加え、LEDの長寿命タイプも発売されています。
顕微鏡の映像をパソコンの画面に大きく表示できるデジタル顕微鏡「ソコミル」。パソコンにUSB接続してソフトを起動するだけで、手軽に確認、観察が始められます。拡大率は60倍から最大400倍まで、観察したい対象に合わせて自由に調整できます。植物観察、肌や頭皮の確認、製品の品質チェックなど幅広く使えます。
セット内容本体/専用スタンド/レンズ保護キャップ/計測校正スケール/取扱説明書兼保証書
寸法(mm)約120×33.5
質量(g)約120
対応OSWindows11/10
倍率(倍)60~400(240インチモニター使用時)
センサー1/6.5インチCMOSセンサー
光源白色 LED×8
解像度640×480
焦点距離(mm)0~40
ケーブル長(cm)140
静止画サイズ1920×1080(補間)、1280×720(補間)、640×480
動画サイズ640×480(30fps)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
顕微鏡その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。