2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーアールソリューションUSB接続マイクロスコープ ソコミル
顕微鏡の映像をパソコンの画面に大きく表示できるデジタル顕微鏡「ソコミル」。パソコンにUSB接続してソフトを起動するだけで、手軽に確認、観察が始められます。拡大率は60倍から最大400倍まで、観察したい対象に合わせて自由に調整できます。植物観察、肌や頭皮の確認、製品の品質チェックなど幅広く使えます。
セット内容本体/専用スタンド/レンズ保護キャップ/計測校正スケール/取扱説明書兼保証書 寸法(mm)約120×33.5 質量(g)約120 対応OSWindows11/10 倍率(倍)60~400(240インチモニター使用時) センサー1/6.5インチCMOSセンサー 光源白色 LED×8 解像度640×480 焦点距離(mm)0~40 ケーブル長(cm)140 静止画サイズ1920×1080(補間)、1280×720(補間)、640×480 動画サイズ640×480(30fps)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スリーアールソリューション顕微鏡スタンド
固定式の顕微鏡スタンドと異なり、伸びて、曲がって、届く、見たい位置に自由に動かせるアーム式の顕微鏡スタンド。 対象物に応じて位置や角度を調整できる3つの関節が、作業効率を高め、スムーズな観察を実現します。また、さまざまなサイズの対象物に対応することができます。
材質ポール:スチール、アーム:アルミニウム 質量(kg)3.26 (※ドライバー、六角レンチ及び顕微鏡本体を除く) アーム長さ(mm)535 (※ポール取り付け部とブラケットを除く) ポール高さ(mm)405 ※クランププレートを除く 保証期間ご購入日から6カ月間
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷